A9 BAS – neutrální silikon UNI A9 BAS
Neutrální silikon A9 BAS
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Odolný vůči stárnutí, vlivům počasí a UV záření
- Kompatibilní s barvami, před použitím nutno vyzkoušet
Tyto informace jsou pouze doporučeními založenými na našich zkušenostech. Je nutné provést předběžné testování.
Pro těsnění spojovacích a dilatačních spár uvnitř i venku, např. pro spáry stěn nebo u podlahy. Dobrá přilnavost bez základního nátěru např. na sklo, obkladačky, keramiku, glazované
dlaždice, smalt a kabřinec, ke kovům jako hliník, ocel, zinek nebo měď a k lakovanému, glazovanému a impregnovanému dřevu i k celé řadě plastů.
Povrch musí být čistý, suchý a dostatečně únosný. Dodržujte rozměry spár, viz technické údaje. Spáry vyplňte PE hmotou, obj. č. 0875 ...
Porézní podklad (např. beton) ošetřete základním nátěrem, obj. č. 0892 170. Před vytvrzením vrstvu vyhlaďte hladicím přípravkem obj. č. 0893 3.
Obsah balení | 600 ml |
Chemická báze | Neutrálně zesítěné silikony, na alcoxy-bázi (bázi alkoholu) |
Fungicidní úprava | Ne |
Barva | Transparentní |
Min. čas tvoření škraloupu | 15 min |
Dlouhodobá absorpce pohybu | 20 % |
Hustota | 0.99 g/cm³ |
Pach/vůně | Charakteristický |
Min./max. čas tvoření škraloupu / podmínky | 15-40 min min / při 23°C a relativní vlhkosti 50% |
Rychlost úplného vytvrzení / podmínky | 2 mm/d / 23°C a 50% relativní vlhkost vzduchu |
Doba použitelnosti od data výroby | 12 Měsíce |
Min./max. teplota zpracování | 5 až 40 °C |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 120 °C |
Tvrdost podle Shoreho A | 24 |
Min. tažnost při přetržení | 250 % |
Třída stavebních hmot | B2 - normální hořlavost |
Datové listy(X)