Autošampon 3 v 1
Autošampon 3 v 1
AUTOŠAMPÓN 3 V 1
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Autošampon kombinuje tři vlastnosti v jediném přípravku a zajišťuje účinné uvolnění a jemné odstranění nečistot z vozovky.
- Pevná a hustá pěna s příjemnou čerstvou vůní snadno odstraňuje odolné nečistoty z laku, chromu, skla, plastů, pneumatik, disků a střech kabrioletů
- Během čištění ulpívá na všech ošetřených površích ochranná polymerová vrstva, která chrání vozidlo a také umožňuje automatické stékání vodní vrstvy po opláchnutí čistou vodou
- Pokrývá lak permanentním ochranným filmem a nezanechává žádné skvrny ani stopy vody, čímž se výrazně zkracuje doba potřebná k vysušení vozidla jelenicí
Nepoužívejte na horké povrchy ani na přímém slunci. Chraňte před mrazem.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Datové listy(X)
Pro všechny omyvatelné hladké povrchy, jako je lak vozidla, chrom, pryž, vinyl, plast atd.
Hrubé nečistoty opláchněte čistou vodou. Smíchejte 50 až 100 ml (3 až 4 uzávěry) s 10 litry teplé vody a umyjte vozidlo obvyklým způsobem pomocí houby nebo mycího rukavice. Nakonec vozidlo opláchněte čistou vodou. Otřete veškerou zbylou vodu měkkým hadříkem z mikrovlákna nebo jelenicí.
Autošampon 3 v 1 lze použít také s pěnovou pistolí při ředění 1:5 a 1:10. Výrobek lze také aplikovat pomocí tlakové rozprašovací láhve.
Obsah balení | 1000 ml |
Hmotnost výrobku (na kus) | 1049,333 g |
Provedení | Láhev |
Chemická báze | Povrchově aktivní činidla |
Barva | Modrá |
Hustota/podmínky | 1,007 g/cm³ / při 23°C |
Směšovací poměr | 1:10 – 1:20 |
Min./max. teplota zpracování | 15 až 60 °C |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 24 Měsíce / při 5°C až 35°C |
Neobsahuje AOX | Ano |
Neobsahuje fosfáty | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!