Vrtací a řezný olej CUT+COOL Perfect
Vrtací/řezný olej CUT+COOL Perfect
VRTACÍ A ŘEZNÝ OLEJ PERFECT,400ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Bezpečná a efektivní práce použití
- Optimální výsledek a bezpečnost pro všechny materiály a aplikace
- Dlouhá životnost nástroje
- Vysoce kvalitní ochrana proti korozi
- V malém množství lze svařovat bez předběžného čištění
Lze používat pro mazání v minimálním množství
Optimální parametry a nejlepší výsledek díky speciálně sladěnému složení
Spolehlivé chování i na nástrojích o nesprávných parametrech
Čistící utěrky nasáklé olejem by měly být skladovány pouze v nehořlavých, samozavíracích, těsně uzavřených a vhodně označených nádobách (BGI 560)! Tento obráběcí olej je také k dispozici jako aerosol pod názvem „Vrtací a řezný olej Cut & Cool Perfect – sprej“ (0893 050 008).


Olej na vrtání a řezání | Olej na vrtání a řezání Perfect | Vrtací a řezná pasta Perfect | Olej na vrtání a řezání Eco | Vrtací a řezná pasta | Řezný olej DVGW | Chladicí mazivo Ultra | Chladicí mazivo Ultra HD | |
Materiály | ||||||||
Obrábění | ||||||||
Vybavení | ||||||||
Základní materiál | Minerální olej | Minerální olej se syntetickým esterem | Minerální olej se syntetickým esterem | Synt. ester | Glykol a ester | Ester | Minerální olej | Minerální olej |
Ocel, legovaná ocel | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Vysoce legovaná ocel | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Litina, šedá litina | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Karbid | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Neželezný základní kov (mosaz, měď, bronz atd.) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
Titan | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Hořčík | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Hliník, slitiny hliníku | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Soustružení, automatické soustruhy | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
Vrtání, zahlubování, vystružování | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Hluboké vrtání | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
Řezání | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Řezání závitů | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
Tváření závitů, válcování | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
Frézování | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
Pískování | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
Tváření, válcování, ohýbání | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
Děrování, jemné děrování | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
Protahování, ozubení | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
Viskozita (mm²/s) | 12 | 25 | pastovitá | 35 | není k dispozici | 5 | 66 | 76 |
Mazání s minimálním množstvím | ⎷ | ⎷ | ||||||
Bez povinných výstražných symbolů | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Lze použít obráceně | ⎷ | ⎷ | ||||||
Certifikace DVGW | ⎷ | |||||||
Biologicky rozložitelný/schválený pro použití s potravinami | ⎷ | |||||||
Mimořádně velký mazací výkon | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
Mimořádně dlouhá životnost nástroje | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Minimální kouřivost | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Mimořádně nízká spotřeba | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Dobrá vzlínavost | ⎷ | |||||||
Bez obsahu kyseliny borité | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Nízká pěnivost | ⎷ | ⎷ | ||||||
Mimořádně vysoká mikrobiální stabilita | ⎷ | ⎷ | ||||||
Třída ohrožení vody | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Neobsahuje formaldehyd | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Mimořádně šetrné k pokožce (bez obsahu aminů) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
xxx vynikající vhodnost xx dobrá vhodnost x méně příznivá vhodnost ⎷ lze použít |
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Chladicí kapalina nemísitelná s vodou pro obrábění a tváření oceli, vysoce legované oceli, hliníku, neželezných základních kovů, titanu, karbidu wolframu, litiny atd.
Výrobek se zpracovává tak, jak byl dodán.
Obsah balení | 400 ml |
Provedení | Sprej |
Barva | Žlutooranžová |
Pach/vůně | Olej |
Chemická báze | Minerální olej se syntetickým esterem |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Hustota | 0.835 g/cm³ |
Podmínky pro hustotu | při 20°C |
Neobsahuje kyseliny | Ano |
Neobsahuje chlór | Ano |
Neobsahuje těžké kovy | Ano |
Min. bod vzplanutí | 170 °C |
Neobsahuje silikon | Ano |
Neobsahuje pryskyřice | Ano |
Kinematická viskozita základního oleje | 25 mm²/s |
Datové listy (1)
Certifikáty/ Dokumenty (0)