Údržbový olej Multi Cobra
Údržbový olej Multi Cobra
MAZADLO MULTI 400ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Univerzální použitelnost a ochrana
- Multifunkční stříkací hlava pro širokou škálu aplikací
- Zastavuje vrzání a skřípání a maže vše, co je zadřené nebo zaseknuté
- Čistí a chrání plastové a kovové díly, např. panely a pouzdra
- Maže uzávěry, závěsy, pouzdra, řetězy a zámky dveří
Multifunkční řešení a ochrana dílů
- Uvolňuje zarezlé kovové díly
- Ochrana proti korozi pro kovy a elektrické sestavy
- Zabraňuje zamrznutí cylindrických zámků a uzávěrů
Kompatibilní s většinou materiálů
- Proniká vlhkostí a odvádí ji z elektrických a elektronických systémů
- Nepoškozuje pryž, barvy ani plasty
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále použití a skladovacích a provozních podmínek nemůžeme zaručit výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za poskytování této služby žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vylepšovat.
Datové listy(X)
Pro uvolňování zrezivělých šroubů, potrubních tvarovek, šroubů, matic, spojů, bowdenů, hřídelů, zámků atd. v profesionálních aplikacích
- Před použitím nádobu protřepejte
- Nastříkejte přípravek a nechte jej krátce působit
- Po použití otočte nádobku dnem vzhůru a vystříkejte ji celou
Obsah balení | 400 ml |
Chemická báze | Minerální olej |
Barva | Světle hnědá transparentní |
Min./max. teplota zpracování plechovky | -10 až 40 °C |
Min./max. teplotní podmínky | -30 až 130 °C |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Min. teplota zpracování plechovky | -10 °C |
Typ hlavice | Oboustranná postřikovací hlava |
Max. teplota zpracování plechovky | 40 °C |
Min. teplotní podmínky | -30 °C |
Max. teplotní podmínky | 130 °C |
Neobsahuje silikon | Ano |
Neobsahuje kyseliny | Ano |
Neobsahuje pryskyřice | Ano |
Neobsahuje AOX | Ano |
Neobsahuje bílý / minerální olej | Ne |
Kinematická viskozita základního oleje | 30 cSt |
Podmínky pro viskozitu základního oleje | při 40°C |
Provedení | Sprej |
Hmotnost obsahu | 270 g |
Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | při 20°C |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!