Vteřinové lepidlo Klebfix
Kyanoakrylátové lepidlo Klebfix
SUPER FAST GLUE 20G


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Praktický speciální uzávěr
- Přesné dávkování
- Hroty se nezanášejí
Lepí během několika sekund
- Umožňuje okamžitě další zpracování
- Rychlé opravy
- Jednoduchá konstrukce bez dalšího zpevnění
Vysoká odolnost vůči stárnutí a povětrnostním vlivům
Bez obsahu rozpouštědel a silikonu
Registrace NSF, třída P1, reg. č. 151993
Testy NSF podle normy NSF/ANSI 61 pro použití s technickou a pitnou vodou.
- Doporučujeme používat ochranné rukavice a brýle.
- Jsou-li povrchy příliš suché nebo kyselé, může to zpomalovat nebo zabránit zaschnutí lepidla, zatímco větší množství vlhkosti nebo zásaditost povrchů má naopak urychlující účinek.
- Působením tlaku par tekutého lepidla a pomalého procesu tuhnutí se může kolem lepeného místa vyvinout bílá vrstva. Jedná se o tuhnoucí výpary lepidla. Lze je odstranit např. acetonem. Mějte ale na paměti, že lepené povrchy musí být též odolné vůči acetonu. Tomuto jevu lze zabránit nebo jej omezit šetrným používáním lepidla a dostatečným přísunem vzdušné vlhkosti a větrání na pracovišti.
Klebfix | Klebfix Plasto | Klebfix Flex | Klebfix 4 v 1 | Klebfix 4-in-1 Aplikace štětcem | Klebfix GAN | Klebfix 2K | ||
089309 0893090 08930900 0893090030 | 0893091 | 0893092 | 0893423 | 0893094 | 0893403 08934031 | 0893093090 | ||
GFK | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
Pryž | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Tuhé pěny | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
Neopren | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
Polyamid | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Polykarbonát = PC | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Polystyren | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Silikon | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
Polystyren | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
Lakované povrchy | Lakované povrchy | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Dřevo a dřevěné materiály | Dřevo (MDF, dřevotříska) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
Vrstvené desky (Resopal, Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Dekorativní panely | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Korek | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Kámen a stavební materiály | Beton | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
Asfaltové povrchy | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
Pórobeton, sádra, sádrokarton | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Syntetický kámen (Corian, Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Přírodní kámen (mramor, žula) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
Kámen | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
Cementovláknité desky | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Jiné | Smalt | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – |
Sklo | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Skelná vlákna | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Zrcátko | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
Porcelán, keramika, dlaždice | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Papír | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Lepenka | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Tkanina | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Kůže | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
Kov | Hliník | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
Kabel | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Nerezová ocel | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Měď | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Mosaz | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Ocel/železo | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Zinek | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Plast | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
1. Se základním nátěrem 0893 091 5 2. S aktivátorem 0893 301 20 |
Registrace NSF, třída P1, reg. č. 151993
Testy NSF podle normy NSF/ANSI 61 pro použití s technickou a pitnou vodou.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet. Dodržujte údaje uvedené v technických specifikacích!
Sekundové lepidlo pro lepení kovů, plastů a pryžových dílů mezi sebou i k dalším materiálům.
Povrch pro aplikaci musí být čistý, suchý a bez mastnot. Informace o předběžném ošetření naleznete v technickém listu. Naneste lepidlo v tenké rovnoměrné vrstvě pouze na jednu lepenou plochu. Spojte lepené plochy pod dostatečným tlakem, abyste dosáhli dokonalého dosednutí.
Chemická báze | Etylester kyselin kyanakrylátové |
Barva | Transparentní |
Hustota | 1,06 g/cm³ |
Min./max. viskozita | 20-40 mPas |
Min. kombinovaná pevnost v tahu a pevnost ve smyku | 14 N/mm² |
Roztažnost | 2 % |
Max. velikost spáry mezi lepenými povrchy | 0,1 mm |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -30 až +80 °C |
Min./max. teplotní podmínky | -30 až 80 °C |
Min./max. teplota zpracování | 5 až 35 °C |
Neobsahuje silikon | Ano |
Neobsahuje rozpouštědla | Ano |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 15 Měsíce / Pokojová teplota |
Obsah balení | 19 ml |
Hmotnost obsahu | 20 g |
Pevnost v tahu a ve střihu podle normy DIN EN 1465 | |||
089309 + 0893090 | 08930900 | ||
Materiál | Typická doba lepení | Typické hodnoty střihové pevnosti v tahu (N/mm²) | Typické hodnoty střihové pevnosti v tahu (N/mm²) |
Ocel | 60–90 sekund | > 15 | > 15 |
Hliník | 60–90 sekund | > 14 | > 14 |
PA | 20–30 sekund | 8–12 | 8-12 |
PVC | 20–30 sekund | 10–20* | 10-20* |
Polykarbonát | 10-15 sekund | 10–20* | 10-20* |
POM | 30–40 sekund | – | - |
EPDM | 5-9 sekund | > 10* | > 10* |
Neopren | 3–5 sekund | > 10* | > 10* |
*Lámání materiálu |
Vytvrzené na dotyk po | 089309 + 0893090 | 08930900 |
Hliník/hliník | ≥ 60 sekund | 40-90 sekund |
SBR / SBR | ≥ 5 sekund | 3-10 sekund |
Polykarbonát / polykarbonát | ≥ 10 sekund | 8-20 sekund |
EPDM / EPDM | ≥ 7 sekund | ≤ 25 sekund |
Vytvrzování lze urychlit pomocí aktivátoru |
Datové listy (1)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!