Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Vteřinové lepidlo, Klebfix Easy Pen - SUPER FAST GLUE 30G-EASY PEN Vteřinové lepidlo, Klebfix Easy Pen - SUPER FAST GLUE 30G-EASY PEN Vteřinové lepidlo, Klebfix Easy Pen - SUPER FAST GLUE 30G-EASY PEN
Produktová videa ve službě youtube

Při prohlížení a přehrávání vložených videí na http://www.wuerth.czzařízení může poskytovatel youtube zaznamenat stránky, ke kterým přistupujete, a analyzovat vaše chování při procházení. Pokud obsah aktivujete, tj. souhlasíte s jeho zobrazením a přehráváním, uloží se do počítače soubor cookie, který zaznamená váš souhlas zadaný pomocí prohlížeče. Tento soubor cookie neukládá žádné osobní údaje.

Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů a na stránce o souborech cookie.

Případně můžete použít tento odkaz pro zobrazení videa na platformě poskytovatele: https://youtu.be/_S3mRrd51pQ

Vteřinové lepidlo, Klebfix Easy Pen - SUPER FAST GLUE 30G-EASY PEN - 1
Vteřinové lepidlo, Klebfix Easy Pen - SUPER FAST GLUE 30G-EASY PEN - 2
Vteřinové lepidlo, Klebfix Easy Pen - SUPER FAST GLUE 30G-EASY PEN - 3

Vteřinové lepidlo, Klebfix Easy Pen

Kyanoakrylátové konstr. lepidlo Klebfix Easy Pen
SUPER FAST GLUE 30G-EASY PEN

Obj. č. 0893090030

EAN 4045989835478

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vteřinové lepidlo, Klebfix Easy Pen

Obj. č. 0893090030
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
For easy and effortless work. Very easy to use one-handed

Provedení Easy Pen


  • Ergonomicky padne do ruky

  • Stabilní a pevné provedení

  • Páčka pro snadnou práci bez námahy bez přílišného tlaku


Praktický speciální uzávěr


  • Ovládání jednou rukou

  • Přesné dávkování

  • Zabraňuje zalepení hrotu


Lepí během několika sekund


  • Plechovku ihned dále zpracovávat

  • Rychlé opravy

  • Umožňuje vytvářet jednoduché konstrukce bez dalšího zpevnění


Bez obsahu rozpouštědel a silikonu

Doklad o plnění

Registrace NSF, třída P1, reg. č. 151994


Testy NSF podle normy NSF/ANSI 61 pro použití s technickou a pitnou vodou

Upozornění
  • Doporučujeme používat ochranné rukavice a brýle.

  • Jsou-li povrchy příliš suché nebo kyselé, může to zpomalovat nebo zabránit zaschnutí lepidla, zatímco větší množství vlhkosti nebo zásaditost povrchů má naopak urychlující účinek.

  • díky tlaku par tekutého lepidla může při pomalém vytvrzování přebytků lepidla kolem lepeného bodu vzniknout bílá vrstva. Jedná se o tuhnoucí výpary lepidla. Lze je odstranit např. isopropylalkoholem nebo acetonem. Nezapomeňte ovšem zkontrolovat, že jsou lepené povrchy odolné též vůči těmto rozpouštědlům. Tomuto jevu lze zabránit nebo jej omezit šetrným používáním lepidla a dostatečným přísunem vzdušné vlhkosti a větrání na pracovišti.
Účel použití

Registrace NSF, třída P1, reg. č. 151994


Testy NSF podle normy NSF/ANSI 61 pro použití s technickou a pitnou vodou

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet. Dodržujte údaje v technických specifikacích!

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Sekundové lepidlo pro lepení kovů, plastů a pryžových dílů mezi sebou i k dalším materiálům.

Návod

Podklady musí být čisté, suché a bez mastnoty. Informace o předběžném ošetření naleznete v technickém listu. Naneste lepidlo v tenké rovnoměrné vrstvě pouze na jednu lepenou plochu. Spojte lepené plochy pod dostatečným tlakem, abyste dosáhli dokonalého dosednutí.

Chemická báze

Etylester kyselin kyanakrylátové

Barva

Transparentní

Hustota

1,06 g/cm³

Min./max. doba tuhnutí /podmínky

2-90 s / podle materiálu

Min./max. pevnost v tahu / podmínky

0,01-0,01 N/mm² / podle normy DIN EN 1465, Al/Al, 0,2mm spára, 20°C

Min./max. pevnost v tahu

0,01-0,01 N/mm²

Roztažnost

2 %

Max. velikost spáry mezi lepenými povrchy

0,1 mm

Min./max. odolnost vůči teplotám

-30 až +80 °C

Min./max. teplotní podmínky

-30 až 80 °C

Min./max. teplota zpracování

5 až 35 °C

Neobsahuje silikon

Ano

Neobsahuje rozpouštědla

Ano

Doba použitelnosti od data výroby / podmínky

15 Měsíce / V suchu, při pokojové teplotě

Obsah balení

30 ml

Hmotnost obsahu

30 g

Typická doba lepení (s)
Ocel 60-90
Hliník 60-90
PA 20-30
PVC 20-30
Polykarbonát 10-15
POM 30-40
EPDM 5–9
Neopren 3-5
Typické hodnoty pevnosti v tahu (N/mm²)
Ocel > 22
Hliník >
PA 8-12
PVC 10–20*
Polykarbonát 10–20*
POM
EPDM > 10*
Neopren > 10*
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Základní nátěr pro vteřinová lepidla

PRIMER PRO SUPERGLUE 50ML

Pro zlepšení přilnavosti těžko lepitelných plastů
x 1 ks
Izopropanolový čistič IPA

IPA ČISTIČ 5L

Pro univerzální použití
x 1 ks
Aktivátor

AKTIVÁTOR PRO SEKUNDOVÉ LEPIDLO

Pro urychlení tvrdnutí vteřinových lepidel
x 1 ks
Čisticí utěrka Tex-Rein

UTĚRKY TEX-REIN 27X38CM 150 KS BAL.

Extra jemná čisticí utěrka pro prostory citlivé na prach a cupaninu
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
Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Velmi robustní ochranné rukavice odolné proti kapalinám, které spojuje optimální ochranu proti pořezání s ochranou proti chemikáliím
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Odolné provedení
Jednorázové rukavice, nitril, extra silné, typ A
Jednorázové rukavice, nitril, extra silné, typ A
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace