Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Vteřinové lepidlo Klebfix PLASTOBOND - DOS-PLASTOBOND LEPIDLO SEKUNDOVÉ  20G Vteřinové lepidlo Klebfix PLASTOBOND - DOS-PLASTOBOND LEPIDLO SEKUNDOVÉ  20G Vteřinové lepidlo Klebfix PLASTOBOND - DOS-PLASTOBOND LEPIDLO SEKUNDOVÉ  20G Vteřinové lepidlo Klebfix PLASTOBOND - DOS-PLASTOBOND LEPIDLO SEKUNDOVÉ  20G Vteřinové lepidlo Klebfix PLASTOBOND - DOS-PLASTOBOND LEPIDLO SEKUNDOVÉ  20G Vteřinové lepidlo Klebfix PLASTOBOND - DOS-PLASTOBOND LEPIDLO SEKUNDOVÉ  20G
Produktová videa ve službě youtube

Při prohlížení a přehrávání vložených videí na http://www.wuerth.czzařízení může poskytovatel youtube zaznamenat stránky, ke kterým přistupujete, a analyzovat vaše chování při procházení. Pokud obsah aktivujete, tj. souhlasíte s jeho zobrazením a přehráváním, uloží se do počítače soubor cookie, který zaznamená váš souhlas zadaný pomocí prohlížeče. Tento soubor cookie neukládá žádné osobní údaje.

Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů a na stránce o souborech cookie.

Případně můžete použít tento odkaz pro zobrazení videa na platformě poskytovatele: https://youtu.be/_S3mRrd51pQ

Vteřinové lepidlo Klebfix PLASTOBOND - DOS-PLASTOBOND LEPIDLO SEKUNDOVÉ  20G - 1
Vteřinové lepidlo Klebfix PLASTOBOND - DOS-PLASTOBOND LEPIDLO SEKUNDOVÉ  20G - 2
Vteřinové lepidlo Klebfix PLASTOBOND - DOS-PLASTOBOND LEPIDLO SEKUNDOVÉ  20G - 3
Vteřinové lepidlo Klebfix PLASTOBOND - DOS-PLASTOBOND LEPIDLO SEKUNDOVÉ  20G - 4
Vteřinové lepidlo Klebfix PLASTOBOND - DOS-PLASTOBOND LEPIDLO SEKUNDOVÉ  20G - 5
Vteřinové lepidlo Klebfix PLASTOBOND - DOS-PLASTOBOND LEPIDLO SEKUNDOVÉ  20G - 6

Vteřinové lepidlo Klebfix PLASTOBOND

Vteřinové lepidlo Klebfix PLASTOBOND
DOS-PLASTOBOND LEPIDLO SEKUNDOVÉ 20G

Obj. č. 0893091

EAN 4050641107329

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vteřinové lepidlo Klebfix PLASTOBOND

Obj. č. 0893091
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
Pro rychlé lepení špatně lepitelných plastů.

Snadná manipulace


Ergonomický tvar láhve umožňuje snadnou práci jednou rukou



Patentovaný speciální uzávěr


Pro čistou práci bez zanášení výstupního otvoru



Bez obsahu rozpouštědel a silikonu

Upozornění
  • Doporučujeme používat ochranné rukavice a brýle.

  • Jsou-li povrchy příliš suché nebo kyselé, může to zpomalovat nebo zabránit zaschnutí lepidla, zatímco větší množství vlhkosti nebo zásaditost povrchů má naopak urychlující účinek.

  • díky tlaku par tekutého lepidla může při pomalém vytvrzování přebytků lepidla kolem lepeného bodu vzniknout bílá vrstva. Jedná se o tuhnoucí výpary lepidla. Lze je odstranit např. isopropylalkoholem nebo acetonem. Nezapomeňte ovšem zkontrolovat, že jsou lepené povrchy odolné též vůči těmto rozpouštědlům. Tomuto jevu lze zabránit nebo jej omezit šetrným používáním lepidla a dostatečným přísunem vzdušné vlhkosti a větrání na pracovišti.
Účel použití
KlebfixKlebfix
Plasto
Klebfix
Flex
Klebfix
4 v 1
Klebfix
4-in-1
Aplikace
štětcem
Klebfix
GAN
Klebfix
2K
089309
0893090
08930900
0893090030
08930910893092089342308930940893403
08934031
0893093090
Zinek
PlastABS
GFK⚫1
EPDM
Pryž
Tuhé pěny⚫1⚫1⚫1⚫1
Neopren
PE⚫1⚫1⚫1⚫1⚫1
PMMAl
Polyamid
Polykarbonát = PC
Polystyren⚫1⚫1
PP⚫1⚫1
PTFE⚫1
PU
PVC
Silikon⚫1
Polystyren⚫1⚫1
Lakované povrchyLakované povrchy
Dřevo a dřevěné materiályDřevo (MDF, dřevotříska)
Vrstvené desky
(Resopal, Ultrapas)
Dekorativní panely
Korek
Kámen a stavební materiályBeton
Asfaltové povrchy
Pórobeton, sádra, sádrokarton
Syntetický kámen (Corian, Varicor)
HPL
Přírodní kámen (mramor, žula)⚫1
Kámen
Cementovláknité desky
JinéSmalt⚫1
Sklo
Skelná vlákna
Zrcátko⚫1
Porcelán, keramika, dlaždice
Papír
Lepenka
Tkanina
Kůže
KovHliník ⚫2⚫2⚫2⚫2⚫2
Kabel
Nerezová ocel
Měď
Mosaz
Ocel/železo

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za poskytování této služby žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet. Dodržujte údaje uvedené v technických specifikacích!

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Bezpečnostní list

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro toto kyanoakrylátové konstrukční lepidlo střední viskozity je charakteristická vyšší odolnost vůči nárazům. Ta souvisí s dobrou odolností vůči silám způsobujícím odlupování, změnám teploty a vlhkosti. Proto jej lze použít zejména tam, kde dochází ke střídavému zatížení nebo jsou vyžadovány zkoušky pádem.

Návod

Podklady musí být čisté, suché a bez mastnoty. Informace o předběžném ošetření naleznete v technickém listu. Naneste lepidlo v tenké rovnoměrné vrstvě pouze na jednu lepenou plochu. Spojte lepené plochy pod dostatečným tlakem, abyste dosáhli dokonalého dosednutí.

Chemická báze

Etylester kyselin kyanakrylátové

Barva

Transparentní

Hustota

1,04 g/cm³

Min./max. viskozita

320-420 mPas

Roztažnost

3 %

Max. velikost spáry mezi lepenými povrchy

0,15 mm

Min./max. odolnost vůči teplotám

-55 až +105 °C

Min./max. teplotní podmínky

-55 až 105 °C

Min./max. teplota zpracování

5 až 35 °C

Neobsahuje silikon

Ano

Neobsahuje rozpouštědla

Ano

Doba použitelnosti od data výroby / podmínky

12 Měsíce / Pokojová teplota

Obsah balení

19,2 ml

Hmotnost obsahu

20 g

Hodnoty střihové meze pevnosti v tahu podle normy DIN EN 1465
Materiál Typické doby upevnění Typické hodnoty střihové meze pevnosti v tahu
Ocel 30–40 sekund >22 N/mm2
Hliník 30–40 sekund >17 N/mm2
PA 30–40 sekund 10-30 N/mm2
PVC 30–40 sekund 10-20 N/mm2*
Polykarbonát 10–20 sekund 10-20 N/mm2*
POM 30–40 sekund 7-12 N/mm2
EPDM 10–20 sekund >10 N/mm2*
Neopren 10–20 sekund >10 N/mm2*
*Lámání materiálu
Manipulační síla
Hliník/hliník 30 až 40 sekund
SBR/SBR 10 až 15 sekund
EPDM/EPDM 10 až 20 sekund
Vytvrzování lze urychlit pomocí aktivátoru
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Základní nátěr pro vteřinová lepidla

PRIMER PRO SUPERGLUE 50ML

Pro zlepšení přilnavosti těžko lepitelných plastů
x 1 ks
Izopropanolový čistič IPA

IPA ČISTIČ 5L

Pro univerzální použití
x 1 ks
Aktivátor

AKTIVÁTOR PRO SEKUNDOVÉ LEPIDLO

Pro urychlení tvrdnutí vteřinových lepidel
x 1 ks
Čisticí utěrka Tex-Rein

UTĚRKY TEX-REIN 27X38CM 150 KS BAL.

Extra jemná čisticí utěrka pro prostory citlivé na prach a cupaninu
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
Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Velmi robustní ochranné rukavice odolné proti kapalinám, které spojuje optimální ochranu proti pořezání s ochranou proti chemikáliím
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Odolné provedení
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace