Odstraňovač těsnění
Odstraňovač těsnicích hmot
ODSTRAŇOVAČ TĚSNĚNÍ 300ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Stabilní
Nestéká ani po svislém povrchu
- Chraňte lakované povrchy
- Před použitím zkontrolujte kompatibilitu
- Není vhodný pro jemné plasty, PVC a syntetické materiály
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Široké možnosti použití na kovy, dřevo, sklo, keramiku, polyetylen a polypropylen
- Plechovku dobře protřepejte
- Postříkejte povrch a nechte působit 5–10 minut
- Zpracujte povrch vhodným nástrojem
Obsah balení | 300 ml |
Pach/vůně | Alkohol |
Barva | Světle žlutá |
Chemická báze | Směs organických rozpouštědel |
Hodnota pH | 10,6–11,0 |
Hustota/podmínky | 0,79 g/cm³ / při 20°C |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Neobsahuje AOX | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!