Univerzální lepidlo Extra
Univerzální kontaktní lepidlo Extra
LEPIDLO UNI EXTRA 185 ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Široký rozsah použití
Spojit lze vzájemně téměř všechny materiály
Účinná aplikace špachtlí nebo štětcem
- Umožňuje snadnou aplikaci na lepený povrch pomocí štětce nebo ozubené stěrky
- Lze natřít většinou barev
Odolná proti stárnutí
Zajišťuje lepení po mnoho let
Dobrá pružnost
Kompenzuje pohyby materiálu
Velmi odolné
Odolné vůči zředěným kyselinám a zásaditým roztokům, vodě a alkoholu
Neobsahuje silikon
- Nepoužívejte na polystyren, měkké PVC, PVC fólie, PE a PP
- Hladké povrchy je třeba zbrousit
- Omezená odolnost proti vlhkosti
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, za tuto službu neneseme žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Dodržujte údaje uvedené v technických specifikacích!
Datové listy(X)
Pro nanášení lepicích povlaků a jiné lepení povrchů.
Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnot. Naneste štědrou a rovnoměrnou vrstvu lepidla na oba povrchy štětcem nebo jemnou stěrkou (hloubka zubů cca 1 mm). Po přibližně 10-15 minutách odpařování zatlačte součásti rychle a pevně k sobě. Díly musí být přilepeny do cca 45 minut od nanesené lepicí vrstvy.
Další informace naleznete v technických údajích.
Obsah balení | 185 ml |
Provedení | Tuba |
Chemická báze | Neopren na bázi rozpouštědel |
Barva | Jantar |
Hustota/podmínky | 0,86 g/cm³ / před vytvrzením, DIN 53479 |
Viskozita | 3200 mPas |
Podmínky pro viskozitu | Brookfield |
Min./max. nanášené množství u lepení ploch / podmínky | 250-300 g/m² / oboustranné nanesení |
Min./max. lisovací tlak | 7-8 N/mm² |
Min./max. doba odvětrávání /podmínky | 10 min-15 min / při 20°C a relativní vlhkosti 50% |
Max. doba otevřeného schnutí | 45 min |
Podmínky pro dobu otevřeného schnutí | při 20°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu |
Max. konečná pevnost | 24 h |
Min./max. teplota zpracování | 12 až 30 °C |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -20 až 125 °C |
Odolné vůči | Alkohol, Zředěné kyseliny a louhy, Voda |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 18 Měsíce / při teplotě 18 °C bez přímého slunečního záření |
Neobsahuje silikon | Ano |
Neobsahuje rozpouštědla | Ne |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!