Tuhá mazací pasta
Účinné tuhé mazivo v tubě
MONT.PASTA BÍLÁ TUBA 100
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Bílá montážní pasta je bílá víceúčelová mazací pasta, která zabraňuje prokluzování při plazivých rychlostech a vytváření tribokoroze (třecí koroze).
- Produkt je odolný vůči vodě, vysoce přilnavý a bez obsahu pryskyřice. Díky své bílé barvě je „čistým“ mazivem a lze jej používat univerzálně téměř pro všechny montážní práce ve všech průmyslových odvětvích.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.
Datové listy(X)
Lze použít jako záběhové mazivo pro nové stroje, vodicí lišty, závitová vřetena, drážkové hřídele, ozubené převody pod velkou zátěží, šnekové převody a manuální převodovky, ozubená kola a lišty i chemické přístroje Vhodná i pro kluzná ložiska vystavená intenzivnímu tepelnému a povrchovému namáhání a vtlačovací nástroje všech typů pro nasouvání a zatlačování valivých ložisek, řemenic, kol, přírub a čepů a pro armatury (šoupátka, ventily, kohouty).
Základní olej | Minerální olej |
Tuhé mazivo | Talc |
Podíl tuhého maziva | 15 % |
Barva | Bílá |
Hustota | 1,2 g/cm³ |
Min. teplotní podmínky | -30 °C |
Max. teplotní podmínky | 250 °C |
Max. krátkodobá odolnost vůči teplotám | 650 °C |
Penetrace po prohnětení | 320 x 0,1 mm |
Podmínka pro penetraci po prohnětení | Podle normy DIN ISO 2137 |
Třída NLGI | 1–2 |
Podmínky pro třídu NLGI | DIN 51818 |
Max. tření | 0,08 µ |
Svařovací tlak VKA | 500 kN |
Podmínka pro svařovací tlak VKA | Podle normy DIN 51350-4, test VKA |
Neobsahuje silikon | Ano |
Neobsahuje kyseliny | Ano |
Neobsahuje pryskyřice | Ano |
Neobsahuje AOX | Ano |
Odolné vůči | Voda |
Kompatibilita materiálů | Ano |
Obsah balení | 100 ml |
Provedení | Tuba |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!