Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Kontaktní mazivo HHS® 6000 PLUS

HHS 6000 PLUS 400ML

Obj. č. 0893106202

EAN 4065746566124

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Kontaktní mazivo HHS® 6000 PLUS

Obj. č. 0893106202
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
Vysoce účinný mazací olej pro extrémní otáčky s vynikajícími mazacími vlastnostmi díky přísadě nitridu bóru

Efektivní použití


  • Zabraňuje vrzání a skřípání

  • Vynikající vzlínavost pro hloubkové mazání a ochranu


Spolehlivá přilnavost a ochrana


  • Velmi dobré mazivo s dlouhou trvanlivostí

  • Účinná ochrana povrchu proti opotřebení a korozi


Mimořádná odolnost


  • Nitrid bóru umožňuje dosáhnout širokého rozsahu teplot pro konzistentní mazání

  • V případě zeslabení účinku oleje při teplotách nad 180 °C převezme mazání nitrid bóru, a to až do teploty 1000 °C (suché mazání)

  • Bez obsahu mikroplastů


Maximální účinnost


  • Nízká viskozita pro extrémně snadný pohyb a snížení tření

  • Optimální účinnost i při extrémně vysokých otáčkách
Upozornění
  • Lze použít v potravinářském sektoru díky certifikaci NSF

  • Registrováno NSF v souladu s NSF H1: Produkt může z technických důvodů přijít do kontaktu s potravinami

  • Při použití v prostorách pro zpracování nebo skladování potravin je nutno aplikovat vždy jen minimální potřebné množství. Je-li produkt použit jako antikorozní ochrana, je nutno jej před opětovným použitím zařízení zcela odstranit.
Účel použití

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, za tuto službu neneseme žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Bezpečnostní list

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro profesionální použití při nejmenších tolerancích, u přesných dílů nebo i při vysokém teplotním zatížení, např. u ložisek, řetězů, kloubů, pružin, kluzných kolejnic a bovdenových lanek.

Návod
  • Před použitím řádně protřepejte

  • Mazaná místa před aplikací důkladně očistěte

  • Poté mazivo rovnoměrně nastříkejte na vyčištěný povrch

Chemická báze

Syntetický olej

Základní olej

Syntetický

Barva

Nažloutlá

Pach/vůně

Bez zápachu

Hustota

0,834 g/ml

Podmínky pro hustotu

při 20°C, DIN 51757

Min. teplotní podmínky

-40 °C

Max. teplotní podmínky

180 °C

Max. odolnost vůči teplotám

1000 °C

Min. bod vzplanutí účinné látky

200 °C

Min. bod vzplanutí

200 °C

Podmínky pro bod vzplanutí

0 - nehodí se

Kinematická viskozita základního oleje

31 mm²/s

Podmínky pro viskozitu základního oleje

při 20°C

Neobsahuje silikon

Ano

Neobsahuje kyseliny

Ano

Neobsahuje pryskyřice

Ano

Odolné vůči

Stárnutí

Obsah balení

400 ml

Hmotnost obsahu

333,6 g

Doba použitelnosti od data výroby

24 Měsíce

Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Velmi robustní ochranné rukavice odolné proti kapalinám, které spojuje optimální ochranu proti pořezání s ochranou proti chemikáliím
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
With cotton velour finish inside.
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Odolné provedení
Jednorázové rukavice, nitril
Jednorázové rukavice, nitril
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Jednorázové rukavice, pro práci s potravinami, odolné vůči kapalinám
Jednorázové nitrilové rukavice
Jednorázové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Unikátní vroubkovaná struktura pro optimální úchop
Jednorázové nitrilové rukavice Grip Comfort
Jednorázové nitrilové rukavice Grip Comfort
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Velmi robustní jednorázové rukavice s vynikajícím úchopem díky speciálním výstupkům a maximálnímu pohodlí při nošení díky vnitřním bavlněným nopkám
Jednorázové rukavice, nitril, extra silné, typ A
Jednorázové rukavice, nitril, extra silné, typ A
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace