Kontaktní mazivo HHS® 200 PLUS
HHS 200 PLUS 400ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Účinné mazání
- Zabraňuje vrzání a skřípání
- Vynikající odolnost proti tlaku a skvělý mazací účinek
- Úsporné díky minimálnímu množství potřebnému k mazání a také díky účinnosti mazání
Vynikající ochrana a trvanlivost
- Ideální pro venkovní mazání díky odolnosti proti oplachování
- Prvotřídní utěsnění proti povětrnostním podmínkám
- Vysoká odolnost proti tlaku při extrémních zatíženích k zajištění spolehlivé ochrany
- Snížení četnosti vyžadovaného opětovného mazání díky odolnosti mazaných ploch proti opotřebení
- Nabízí dlouhodobou ochranu proti korozi
- Vynikající těsnicí vlastnosti pro ochranu před vlhkostí a nečistotami
Maximální kompatibilita
- Nitrid bóru umožňuje dosáhnout širokého rozsahu teplot pro konzistentní mazání
- V případě zeslabení účinku oleje při teplotách nad 180 °C převezme mazání nitrid bóru, a to až do teploty 1000 °C (suché mazání)
- Bez obsahu mikroplastů
- Lze použít v potravinářském sektoru díky certifikaci NSF
- Registrováno NSF v souladu s NSF H1: Produkt může z technických důvodů přijít do kontaktu s potravinami
- Při použití v prostorách pro zpracování nebo skladování potravin je nutno aplikovat vždy jen minimální potřebné množství. Je-li produkt použit jako antikorozní ochrana, je nutno jej před opětovným použitím zařízení zcela odstranit.
Pokyny pro aplikaci jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; před každým použitím proveďte vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, za tuto službu neneseme žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Datové listy(X)
Pro profesionální použití při mazání a ochraně mechanických součástí v širokém spektru oblastí, jako jsou automobilový průmysl, průmyslové aplikace, zemědělství, stavebnictví a běžná údržba.
- Před použitím řádně protřepejte
- Mazaná místa před aplikací důkladně očistěte
- Poté mazivo rovnoměrně nastříkejte na vyčištěný povrch
Chemická báze | Syntéza tuku a aditiv v uhlovodíkových rozpouštědlech |
Základní olej | Syntetický tuk |
Barva | Béžová |
Pach/vůně | Charakteristický |
Hustota | 0,795 g/ml |
Min. teplotní podmínky | -40 °C |
Max. teplotní podmínky | 180 °C |
Max. odolnost vůči teplotám | 1000 °C |
Min. bod vzplanutí účinné látky | 200 °C |
Min. bod vzplanutí | 200 °C |
Podmínky pro bod vzplanutí | 0 - nehodí se |
Kinematická viskozita základního oleje | 1000 cSt |
Podmínky pro viskozitu základního oleje | při 40°C |
Neobsahuje silikon | Ano |
Neobsahuje kyseliny | Ano |
Neobsahuje pryskyřice | Ano |
Odolné vůči | Voda, Slaná voda, Slabé louhy, Slabé kyseliny |
Kompatibilita materiálů | Ocel, Těžké neželezné kovy, Nerezová ocel, EPDM, FKM, NBR |
Obsah balení | 400 ml |
Hmotnost obsahu | 248 g |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!