Přilnavé mazivo HHS® 1000
PŘILNAVÉ MAZADLO HHS 1000, 500ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Dvojí účinek
- Po nastříkání se díky dobré vzlínavosti chová jako olej
- Po ztrátě tekutosti se díky výborné přilnavosti chová jako mazivo
Složení oleje
- Dobrá vzlínavost a schopnost pronikat do mezer
- Nabízí dlouhodobou ochranu proti korozi
- Snadno se dostane do míst, kam běžná maziva neproniknou
Složení maziva
- Mazivo s dlouhou trvanlivostí a vynikající přilnavostí
- Mazivo se nestírá ani z rychle se otáčejících součástí
Vynikající materiálová kompatibilita
- Chrání a udržuje O-kroužky a X-kroužky
- Nepůsobí na lakované základní materiály
- Slučitelnost s plasty díky speciálnímu složení
Další výhody
- Skvěle tlumí hluk a vibrace
- Mazná vrstva, která je mimořádně odolná proti narušení i při vysokém tlakovém zatížení
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, za tuto službu neneseme žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Datové listy(X)
K profesionálnímu použití pro mazání v obtížných podmínkách při údržbě a opravách, jako je promazávání ocelových lan, kloubů, kolejnic a řetězů.
- Před použitím řádně protřepejte
- Mazaná místa před aplikací důkladně očistěte
- Poté mazivo rovnoměrně nastříkejte na vyčištěný povrch
Chemická báze | Minerální olej |
Základní olej | Syntetický |
Barva | Nažloutlá |
Pach/vůně | Charakteristický |
Hustota | 0,773 g/cm³ |
Podmínky pro hustotu | při 20°C |
Min. teplotní podmínky | -25 °C |
Max. teplotní podmínky | 170 °C |
Kinematická viskozita základního oleje | 2000 cSt |
Podmínky pro viskozitu základního oleje | při 40°C, DIN 51562 |
Neobsahuje silikon | Ano |
Neobsahuje kyseliny | Ano |
Neobsahuje pryskyřice | Ano |
Neobsahuje AOX | Ano |
Odolné vůči | Slaná voda, Slabé louhy, Slabé kyseliny, Ostřiková voda |
Kompatibilita materiálů | O- a X-kroužek, Plast, Natírané povrchy |
Obsah balení | 500 ml |
Hmotnost obsahu | 324 g |
Doba použitelnosti od data výroby | 36 Měsíce |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!