Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Přilnavé mazivo HHS® 500

MAZADLO HHS 500 LUBE, 500ML

Obj. č. 08931065

EAN 4050641111357

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Přilnavé mazivo HHS® 500

Obj. č. 08931065
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
Mazivo EP ve spreji s dlouhou životností pro vynikající ochranu vůči vlivům počasí a okolního prostředí se sníženým ulpíváním nečistot

Snadné použití, výrazný účinek


  • Zabraňuje vrzání a skřípání

  • Vynikající vzlínavost a penetrační vlastnosti


Vysoké tlakové zatížení


  • Extrémní odolnost proti tlaku díky aditivům EP (Extreme Pressure)

  • Skvěle tlumí hluk a vibrace


Prodloužená životnost a ochrana


  • Ideální pro venkovní mazání díky odolnosti proti oplachování

  • Velmi dobré, přilnavé mazivo s dlouhou trvanlivostí

  • Nabízí dlouhodobou ochranu proti korozi

  • Snížení četnosti vyžadovaného opětovného mazání díky odolnosti mazaných ploch proti opotřebení


Dlouhotrvající mazání


  • Snížení teploty tření pro delší mazání

  • Nízké opotřebení mazaných povrchů

  • Nízká přilnavost prachu a nečistot

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Bezpečnostní list

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro profesionální použití v exponovaných mazacích bodech s těžkými nečistotami a povětrnostními vlivy, např. ozubená kola, ložiska, drátěná lana, pružinové váhy, trubkové čelisti, dveřní šrouby, závěsy, kluzné kolejnice, řetězy, řetězová kola, kabelové navijáky, vřetena, ozubená kola, ozubená kolečka atd.

Návod
  • Před použitím řádně protřepejte

  • Mazaná místa před aplikací důkladně očistěte

  • Poté mazivo rovnoměrně nastříkejte na vyčištěný povrch

Chemická báze

Syntéza tuku a aditiv v uhlovodíkových rozpouštědlech

Základní olej

Kombinace syntetických/minerálních olejů

Barva

Opálová zelená

Pach/vůně

Charakteristický

Hustota

0,78 g/cm³

Min. teplotní podmínky

-25 °C

Max. teplotní podmínky

150 °C

Min. bod vzplanutí účinné látky

0 °C

Podmínky pro viskozitu základního oleje

0 - nehodí se

Neobsahuje silikon

Ano

Neobsahuje kyseliny

Ano

Neobsahuje pryskyřice

Ano

Neobsahuje AOX

Ano

Obsah balení

500 ml

Hmotnost obsahu

325 g

Doba použitelnosti od data výroby

36 Měsíce

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Předčistič HHS® Clean

SPECIÁLNÍ ČISTIČ HHS CLEAN, 500ML

Vysoce účinný předčistič + adhezní aktivátor (základní nátěr) určený speciálně pro produkty HHS
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
Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Velmi robustní ochranné rukavice odolné proti kapalinám, které spojuje optimální ochranu proti pořezání s ochranou proti chemikáliím
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
With cotton velour finish inside.
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Odolné provedení
Jednorázové rukavice, nitril
Jednorázové rukavice, nitril
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Jednorázové rukavice, pro práci s potravinami, odolné vůči kapalinám
Jednorázové nitrilové rukavice
Jednorázové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Unikátní vroubkovaná struktura pro optimální úchop
Jednorázové nitrilové rukavice Grip Comfort
Jednorázové nitrilové rukavice Grip Comfort
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Velmi robustní jednorázové rukavice s vynikajícím úchopem díky speciálním výstupkům a maximálnímu pohodlí při nošení díky vnitřním bavlněným nopkám
Jednorázové rukavice, nitril, extra silné, typ A
Jednorázové rukavice, nitril, extra silné, typ A
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Ochranné rukavice proti chemikáliím z chloroprenu a latexu
Ochranné rukavice proti chemikáliím z chloroprenu a latexu
Popis:
Úroveň propustnosti: 0
Bavlněné nopky na vnitřní straně
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace