Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Přilnavé mazivo HHS® 100

Mazivo HHS 100
TUHÉ MAZADLO HHS 100, 400ML

Obj. č. 08931066

EAN 4050641003157

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Přilnavé mazivo HHS® 100

Obj. č. 08931066
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
Vysoká odolnost vůči odstředivé síle, suchý syntetický vosk s PTFE pro nízké tření a odolnost vůči povětrnostním podmínkám

Efektivní distribuce maziva a snížení hlučnosti


  • Zabraňuje vrzání a skřípání

  • Dobrá vzlínavost a schopnost pronikat do mezer, a to i na těžko přístupných místech

  • Účinné pronikání do svislých prostorů, které zabraňuje stékání a úniku maziva


Odpuzuje nečistoty


  • Po aplikaci vytvoří vosk na povrchu ochrannou vrstvu

  • Efekt tvorby kapek chrání povrch před nečistotami a kontaminací

  • Odolnost vůči povětrnostním podmínkám


Dlouhodobá ochrana a stabilita


  • Mazivo s dlouhou trvanlivostí a vynikající přilnavostí

  • Mazivo se nestírá ani z rychle se otáčejících součástí

  • Nabízí dlouhodobou ochranu proti korozi

  • Nízké opotřebení mazaných povrchů


Univerzální, jemné a odolné


  • Chrání a udržuje O-kroužky a X-kroužky

  • Nepůsobí na lakované základní materiály

  • Slučitelnost s plasty díky speciálnímu složení


Obsahuje pevné mazivo PTFE


  • Snížení teploty tření pro delší mazání

  • Dobré vlastnosti pro nouzový chod
Upozornění
  • Tento produkt nepodléhá klasifikaci viskozity

  • Krátce po nastříkání vytváří produkt vysoce účinnou, suchou maznou vrstvu na bázi vosku, čímž zajišťuje optimální ochranu proti korozi

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Bezpečnostní list

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

K profesionálnímu použití pro mazání v obtížných podmínkách při údržbě a opravách, jako je promazávání ocelových lan, kloubů, kolejnic a řetězů.

Návod
  • Před použitím řádně protřepejte

  • Mazaná místa před aplikací důkladně očistěte

  • Poté mazivo rovnoměrně nastříkejte na vyčištěný povrch

Chemická báze

Syntetický oxidant vosku

Základní olej

Syntetický vosk

Barva

Žlutá, Hnědá

Pach/vůně

Charakteristický

Hustota

0,714 g/cm³

Min. teplotní podmínky

-30 °C

Max. teplotní podmínky

100 °C

Min. bod vzplanutí

130 °C

Neobsahuje silikon

Ano

Neobsahuje kyseliny

Ano

Neobsahuje pryskyřice

Ano

Neobsahuje AOX

Ano

Odolné vůči

Slaná voda, Slabé louhy, Slabé kyseliny, Ostřiková voda

Bod tuhnutí

-20 °C

Obsah balení

400 ml

Doba použitelnosti od data výroby

24 Měsíce

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Předčistič HHS® Clean

SPECIÁLNÍ ČISTIČ HHS CLEAN, 500ML

Vysoce účinný předčistič + adhezní aktivátor (základní nátěr) určený speciálně pro produkty HHS
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
Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Velmi robustní ochranné rukavice odolné proti kapalinám, které spojuje optimální ochranu proti pořezání s ochranou proti chemikáliím
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Odolné provedení
Jednorázové rukavice, nitril
Jednorázové rukavice, nitril
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Jednorázové rukavice, pro práci s potravinami, odolné vůči kapalinám
Jednorázové nitrilové rukavice
Jednorázové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Unikátní vroubkovaná struktura pro optimální úchop
Jednorázové nitrilové rukavice Grip Comfort
Jednorázové nitrilové rukavice Grip Comfort
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Velmi robustní jednorázové rukavice s vynikajícím úchopem díky speciálním výstupkům a maximálnímu pohodlí při nošení díky vnitřním bavlněným nopkám
Jednorázové rukavice, nitril, extra silné, typ A
Jednorázové rukavice, nitril, extra silné, typ A
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace