Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Hliníková pasta AL 1100

Hliníková pasta AL 1100
MAZADLO AL1100 TUBA 100 G

Obj. č. 08931101

EAN 4050641113986

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Hliníková pasta AL 1100

Obj. č. 08931101
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
Silně přilnavé mazivo odolné vůči extrémním teplotám a vysokému tlaku
  • Vysoce účinné mazivo na bázi hliníku a mědi proti zadření

  • Zabraňuje opalování a zadírání, svařování za studena, opotřebení, korozi, korozi třením

  • Zajišťuje rovnoměrné uvolnění šroubových spojů, ideální jako oddělovací pasta na šroubové spoje z nerezové oceli

  • Odolná proti vodě a roztokům kyselin a zásad
Upozornění

Neaplikujte na lakované povrchy.

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo na provádění technických změn a další vývoj produktů.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Bezpečnostní list

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Mazivo je odolné vůči vysokým teplotám a je vhodné pro mazání zadních částí brzdových destiček (zabraňuje skřípání), šroubových spojů (šrouby výfukového potrubí, závity zapalovacích svíček atd.), ložisek, otočných bodů, kloubů, kluzných ploch atd. Brání zadírání pevných těsnění a umožňuje použití také jako ochrana kontaktů trysek svářeček pro inertní plyny, akumulátorů a elektrických svorek.

Návod

Povrchy musí být důkladně očištěny a zbaveny prachu a zbytků maziva. Nádobku před použitím řádně protřepejte. Stříkejte rovnoměrně ze vzdálenosti 20–30 cm. Při použití tuby nebo dózy nanášejte přípravek rovnoměrně špachtlí nebo štětcem.

Provedení

Tuba

Obsah balení

110 ml

Hmotnost obsahu

100 g

Min./max. teplotní podmínky

-80 až 1100 °C

Doba použitelnosti od data výroby

36 Měsíce

Barva

Stříbrná

Hustota

1,1 g/cm³

Pach/vůně

Olej

Chemická báze

Minerální olej

Kinematická viskozita základního oleje

7 mm²/s

Podmínky pro viskozitu základního oleje

při 40°C

Neobsahuje silikon

Ano

Neobsahuje kyseliny

Ano

Neobsahuje pryskyřice

Ano

Neobsahuje AOX

Ano

Odolné vůči

Voda, Slabé louhy, Kyselina

Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Velmi robustní ochranné rukavice odolné proti kapalinám, které spojuje optimální ochranu proti pořezání s ochranou proti chemikáliím
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Ochranné rukavice proti chemikáliím z chloroprenu a latexu
Ochranné rukavice proti chemikáliím z chloroprenu a latexu
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Bavlněné nopky na vnitřní straně
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Odolné provedení
Jednorázové rukavice, nitril
Jednorázové rukavice, nitril
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Jednorázové rukavice, pro práci s potravinami, odolné vůči kapalinám
Jednorázové nitrilové rukavice
Jednorázové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Unikátní vroubkovaná struktura pro optimální úchop
Jednorázové nitrilové rukavice Grip Comfort
Jednorázové nitrilové rukavice Grip Comfort
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Velmi robustní jednorázové rukavice s vynikajícím úchopem díky speciálním výstupkům a maximálnímu pohodlí při nošení díky vnitřním bavlněným nopkám
Jednorázové rukavice, nitril, extra silné, typ A
Jednorázové rukavice, nitril, extra silné, typ A
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace