Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Základní zinková ochrana Zinkový sprej, světlý

Zákl. zinková ochr. METAL-LIGHT-ZINK
SPREJ ZINEK, SVĚTLÝ 400 ML

Obj. č. 0893114

EAN 4045989509706

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Základní zinková ochrana Zinkový sprej, světlý

Obj. č. 0893114
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
Dodatečná ochrana díky zinkovým vločkám
  • Zinkování za studena

  • Ochrana proti korozi

  • Oděruvzdorné provedení

  • Vhodné pro bodové svařování

  • Katodová ochrana proti korozi
Upozornění

Skladujte na suchém místě při pokojové teplotě (15–25 °C), minimální doba použitelnosti dva roky.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Bezpečnostní list

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vhodný pro opravu poškození způsobeného obráběním a zkorodovaných oblastí na pozinkovaných dílech a ocelových konstrukcích. Ideální pro vysoce kvalitní kovový základní nátěr.

Obsah balení

400 ml

Chemická báze

Modifikovaná alkydová pryskyřice

Barva

Stříbrná

Min. doba vytvrzení

10 h

Podmínky pro úplné vytuhnutí/vytvrzení

20°C

Max. doba vytvrzení

12 h

Odolnost v rámci testu v solné mlze

240 h

Max. odolnost vůči teplotám

240 °C

Doba zaschnutí prachu

12 min

Tloušťka suché vrstvy (první nátěr křížem)

20 µm

Podmínky pro dobu vysušení prachu

při 20°C

Obsah zinku v suché fólii

44 %

Obsah zinku v laku

21 %

Obsah zinku v pigmentu

99,9 %

Tloušťka nátěru

30 µm

Lze přetírat / přelakovat

0 - nehodí se

Podmínky pro sílu úchopu

při 20°C

Podklady s dobrou přilnavostí

Železné kovy, Dřevo, Plast, Lepenka, Zinkové plechy

Vhodné pro bodové svařování

Ano

Test příčným řezem

MAN 0-1

Min./max. síla úchopu

15 min-20 min

Podmínky pro test příčným řezem

0 - nehodí se

Podmínky pro odolnost v rámci testu v solné mlze

0 - nehodí se

Doba použitelnosti od data výroby

30 Měsíce

Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby

Skladování chráněné proti mrazu, bez slunečního svitu

Min. bod vzplanutí

21 °C

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace