Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Zinkový sprej Perfect

Zinkový sprej na kovové povrchy Perfect
ZINEK VE SPREJI,SVĚTLÝ,PERFECT 400ML

Obj. č. 0893114114

EAN 4062856066186

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zinkový sprej Perfect

Obj. č. 0893114114
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
Výjimečná dlouhodobá ochrana a optimální vzhled kovového povrchu

Velká tloušťka vrstvy již po prvním nástřiku


  • Vysoká míra bezpečnosti díky optimální ochraně proti zvětrávání

  • Rychlá práce, stačí jediná akce

  • Účinné krytí


Univerzální použití díky nastavitelné rozprašovací hlavě


Díky nastavitelné rozprašovací hlavě lze provádět opravy velkých i malých ploch rychle a bezpečně.



Velká odolnost vůči stékání



Velká odolnost vůči opotřebení



Antikorozní ochrana testovaná podle norem DIN


  • Zinkový sprej Perfect, světlý: 250 hodin

  • Zinkový sprej Perfect: 500 hodin

  • Lze použít pro opravy podle normy DIN EN ISO 1461


Vhodné pro bodové svařování

Upozornění

Zinkový sprej a světlý zinkový sprej Perfect obsahuje zinek a zajišťuje tedy optimální aktivní katodovou ochranu proti korozi. Pokud je povrch poškozen, zinkový povlak se samočinně galvanizuje (galvanizační anoda), čímž chrání kov před korozí. Zbývající produkty chrání celý povrch před korozí. Je-li povrch poškozený, není kov dostatečně chráněn.


Není vhodný jako přilnavá základní vrstva pro těsnicí materiály na bázi PU, MS polymeru a hybridních materiálů.

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a pracovních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Bezpečnostní list

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro vylepšení vzhledu, opravy a ochranu kovových povrchů před korozí.

Návod

Povrch pro aplikaci musí být čistý, suchý a bez mastnoty. Odstraňte z povrchu rez a uvolněné části starého nátěru, přebruste jej a očistěte. Před použitím plechovku důkladně protřepejte po dobu alespoň 2 minut.

Obsah balení

400 ml

Chemická báze

Modifikovaná alkydová pryskyřice

Barva

Zinková, světlá

Stupeň lesku

Lesklý

Min. doba vytvrzení

10 h

Podmínky pro úplné vytuhnutí/vytvrzení

Při doporučené tloušťce suché vrstvy

Max. doba vytvrzení

12 h

Odolnost v rámci testu v solné mlze

250 h

Max. odolnost vůči teplotám

240 °C

Doba zaschnutí prachu

15 min

Tloušťka suché vrstvy (první nátěr křížem)

40 µm

Podmínky pro dobu vysušení prachu

při doporučené tloušťce suché vrstvy

Hodnocení čistoty zinku

99,99 %

Obsah zinku v suché fólii

43 %

Tloušťka nátěru

40 µm

Lze přetírat / přelakovat

Podmíněně, potřebné zkoušky předem

Podmínky pro sílu úchopu

při doporučené tloušťce suché vrstvy

Podklady s dobrou přilnavostí

Železné kovy, PMMA, Polykarbonát, Polystyren, Pozinkované povrchy

Vhodné pro bodové svařování

Ano

Neobsahuje AOX

Ano

Test příčným řezem

MAN 0-1

Min./max. síla úchopu

15 min-20 min

Podmínky pro test příčným řezem

Podle normy DIN 53151

Podmínky pro odolnost v rámci testu v solné mlze

Podle normy DIN 50021

Doba použitelnosti od data výroby

24 Měsíce

Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby

10°C až 25°C

Min. bod vzplanutí

-42 °C

Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Velmi robustní ochranné rukavice odolné proti kapalinám, které spojuje optimální ochranu proti pořezání s ochranou proti chemikáliím
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.
Náhradní díly pro tento produkt:
Náhradní rozprašovací hlava Variator pro dvousložkový základní tmel RAPID

PR-SPRPEHZOPV-LAKSP-VOVIATOR

x 6 ks