Sprej na kovové povrchy Perfect
Sprej na kov.povrchy Perfect
SPREJ NEREZ PERFECT 400ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Velká tloušťka vrstvy již po prvním nástřiku
- Velmi bezpečný díky optimální ochraně proti povětrnostním vlivům
- Vyžaduje minimální čas, jelikož je nutné provést pouze jeden pracovní krok
- Zajišťuje dobré krytí
Univerzální použití díky nastavitelné rozprašovací hlavě
Díky nastavitelné rozprašovací hlavě lze provádět opravy velkých i malých ploch rychle a bezpečně.
Vysoký stupeň odolnosti vůči stékání
Vysoká oděruvzdornost
Spreje Zinek Perfect a Zinek Perfect světlý obsahují zinek a zajišťují tak optimální, aktivní katodovou ochranu proti korozi. Pokud je povrch poškozen, zinkový povlak se samočinně galvanizuje (galvanizační anoda), čímž chrání kov před korozí.
Není vhodný jako přilnavá základní vrstva pro těsnicí materiály na bázi PU, MS polymeru a hybridních materiálů.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a pracovních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.
Pro vylepšení vzhledu, opravy a ochranu kovových povrchů před korozí.
Povrch pro aplikaci musí být čistý, suchý a bez mastnoty. Odstraňte z povrchu rez a uvolněné části starého nátěru, přebruste jej a očistěte. Před použitím plechovku důkladně protřepejte po dobu alespoň 2 minut.
Chemická báze | Alkyd-akrylová kombinace |
Obsah balení | 400 ml |
Barva | Barva nerezové oceli, Chrom |
Tloušťka suché vrstvy (první nátěr křížem) | 30 µm |
Min. doba vysušení prachu | 15 min |
Podmínky pro dobu vysušení prachu | při doporučené tloušťce suché vrstvy |
Min. doba vytvrzení | 10 h |
Max. doba vytvrzení | 12 h |
Podmínky pro úplné vytuhnutí/vytvrzení | Při doporučené tloušťce suché vrstvy |
Max. odolnost vůči teplotám | 240 °C |
Hustota | 1.06 g/cm³ |
Tloušťka nátěru | 30 µm |
Lze přetírat / přelakovat | Podmíněně, potřebné zkoušky předem |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | 10°C až 25°C |
Min. bod vzplanutí | -42 °C |
Min. síla úchopu | 20 min |
Podmínky pro sílu úchopu | při doporučené tloušťce suché vrstvy |
Test příčným řezem | MAN 0-1 |
Podmínky pro test příčným řezem | Podle normy DIN 53151 |
Neobsahuje AOX | Ano |
Vhodné pro bodové svařování | Ne |
Podklady s dobrou přilnavostí | Dřevo, Kov, Lepenka, PMMA, Polykarbonát, Polystyren |
Datové listy (1)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!