Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Montážní pasta na brzdy 1400

Pasta na ochranu brzd 1400
MONTÁŽNÍ PASTA NA BRZDY HT,TUBA 100G

Obj. č. 0893116100

EAN 4045989729319

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Montážní pasta na brzdy 1400

Obj. č. 0893116100
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
Šedá měkká a vysoce přilnavá pasta s vynikajícím mazacím účinkem, která spolehlivě odděluje povrchy a zajišťuje účinnou ochranu proti korozi.
  • Velká pevnost v tahu zajišťuje snadný pohyb a minimální opotřebení

  • Zabraňuje korozi, zadírání a spékání

  • Vysoký obsah keramiky

  • Zajišťuje rovnoměrné uvolňování šroubových spojů

  • Neobsahuje žádný kovový pigment ani MoS2 či aditiva s obsahem síry

  • Netoxická

  • Neobsahuje silikon ani kovy

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Bezpečnostní list

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Ideální na pohyblivé části brzd (nevhodné na třecí plochy a ložiska)

Návod

Před aplikací odstraňte z povrchu nečistoty pomocí drátěného kartáče nebo čističe. Poté pomocí štětce naneste tenkou a rovnoměrnou vrstvu ochranného přípravku. Nepoužívejte jako mazivo.

Hmotnost obsahu

100 g

Barva

Jasně šedá (světle šedá)

Pach/vůně

Charakteristický

Chemická báze

Syntéza směsi minerálních olejů

Doba použitelnosti od data výroby

24 Měsíce

Hustota

1,26 g/cm³

Neobsahuje AOX

Ano

Neobsahuje silikon

Ano

Neobsahuje kovy

Ano

Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Velmi robustní ochranné rukavice odolné proti kapalinám, které spojuje optimální ochranu proti pořezání s ochranou proti chemikáliím
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Jednorázové rukavice, nitril, extra silné, typ A
Jednorázové rukavice, nitril, extra silné, typ A
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace