Čistič na podlahy
Čistič na podlahy, univerzální
ČISTIČ PODLAH 1000ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Prostředek na vytírání podlahy bez vosku a mýdla s optimálními čisticími a pečujícími vlastnostmi
- Intenzivně čistí bez vyluhování krytin, schne aniž by vytvářel pruhy
- Obsahuje pečující složky, aniž by zanechával nánosy nebo tmavé okraje
- Snadno odstraňuje nečistoty, olej, maziva atd. Je vhodný také pro čištění zařízení po použití, nízká pěnivost
Nevhodný na parkety bez ochranné vrstvy.
Pokyny pro aplikaci jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; před každým použitím proveďte vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme žádnou odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, za tuto službu neneseme žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů a vyhrazujeme si právo provádět jejich technické změny nebo další vývoj. Dodržujte údaje uvedené v technických specifikacích!
Datové listy(X)
Pro čištění a péči o všechny voděodolné tvrdé krytiny. Vhodný na lakované, nelakované a leštěné krytiny, krytiny s ochrannou vrstvou, PVC, pryž, linoleum, podlahy s pryžovými výstupky, přírodní a umělý kámen, podlahy tělocvičen atd.
Při normálním znečištění: přibl. 20- 40 ml na 10 l studené vody
Obsah balení | 1 l |
Provedení | Láhev |
Pach/vůně | Parfémovaný |
Barva | Zelená |
Chemická báze | Voda a alkohol |
Hodnota pH / podmínky | 8,5 / při 20°C |
Hustota/podmínky | 1,0220 g/cm³ / při 20°C |
Doba použitelnosti od data výroby | 36 Měsíce |
Biologicky odbouratelné | Ano |
Neobsahuje AOX | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |