Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Čistič povrchů

Čistič povrchů, univerzální

Obj. č. 0893117049
EAN 4065746798389
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pro údržbu a intenzivní čištění všech omyvatelných povrchů
  • Univerzální, vysoce koncentrovaný, víceúčelový čistič povrchů pro každodenní intenzivní čištění všech voděodolných povrchů

  • Čisticího účinku je dosaženo i při použití v nízkých koncentracích

  • Tento čisticí prostředek je šetrný k materiálům, rychle schne a nevytváří pruhy a zanechává tak čisté povrchy s přirozeným vzhledem

  • S příjemnou svěží vůní

  • Snadno odstraňuje olej a tuky, mastné saze, zbytky mastí a čerstvé stopy od inkoustu
Upozornění

Nepoužívejte na povlaky, krytiny a podlahy citlivé na vodou, jako je dřevo nebo korek.

Pokyny pro aplikaci jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; před každým použitím proveďte vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, za tuto službu neneseme žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet. Dodržujte údaje uvedené v technických specifikacích!

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Bezpečnostní list

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vhodný na všechny voděodolné materiály a povrchy, jako jsou plasty, obklady, sklo, smaltované a lakované povrchy, přírodní a umělý kámen, okna a okenní rámy, nerezová ocel, hliník atd.

Návod

Při normálním znečištění: přibl. 20–40 ml na 10 l studené vody

Obsah balení

1 l

Provedení

Láhev

Pach/vůně

Parfémovaný

Barva

Modrozelená

Chemická báze

Vodní tenzid

Hodnota pH / podmínky

8 / při 20°C

Hustota/podmínky

1,0070 g/cm³ / při 20°C

Biologicky odbouratelné

Ano

Neobsahuje AOX

Ano

Neobsahuje silikon

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace