Sanitární čistič Pro účinné čištění v sanitárních aplikacích a pro silné znečištění
Sanitární čistič, univerzální
SANITÁRNÍ ČISTIČ 1L
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Výkonný, kyselý čisticí koncentrát pro každodenní údržbu čištěním v sanitárních prostorách.
- Rychle a bez námahy odstraňuje vápenec, moč a vodní kámen, rez, zbytky cementu, mastnotu a olejové skvrny, stejně jako zbytky vápenatého mýdla.
- Šetrný k materiálům, jako je chrom, hliník, porcelán, plast, kyselinovzdorné dlaždice a smalt.
Nepoužívejte na horké materiály. Nevhodné pro nekyselinovzdorné obklady stěn a podlah, například na mramorové nebo smaltované vany, které nejsou v souladu s normou DIN.
Pokyny pro aplikaci jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; před každým použitím proveďte vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme žádnou odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, za tuto službu neneseme žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů a vyhrazujeme si právo provádět jejich technické změny nebo další vývoj. Dodržujte údaje uvedené v technických specifikacích!
Datové listy(X)
Pro všechny omyvatelné materiály odolné vůči kyselinám, jako jsou chromované armatury, umyvadla, záchodové mísy, smalt odolný proti kyselinám, kyselinovzdorné obklady stěn a podlah, eloxované okenní rámy, sklo, plast a nerezová ocel.
Pro čištění armatur, záchodových mís a dřezů – zředit 1:1, nechat působit, opláchnout a vysušit. Pro obklady stěn a podlahové plochy naneste asi 20–40 ml na 10 l až 30 °C teplé vody. Pro savé krytiny a spojovací materiály, předvlhčené povrchy, nechte působit krátce, opláchněte vodou.
Obsah balení | 1 l |
Provedení | Láhev |
Pach/vůně | Parfémovaný |
Barva | Červená |
Chemická báze | Vodní tenzid |
Hodnota pH / podmínky | 1,3 / při 20°C |
Hustota/podmínky | 1,0700 g/cm³ / při 20°C |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 36 Měsíce / při 15°C až 25°C |
Biologicky odbouratelné | Ano |
Neobsahuje AOX | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |