Čistič klimatizačních systémů
ČISTIČ KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK 1000ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vysoká účinnost čištění díky mimořádně příznivým vlastnostem vzlínání, a to i na těžko přístupných místech.
- Velká materiálová kompatibilita, bez AOX a silikonu
- Delší životnost systému díky účinnému vyčištění od prachu, nečistot, sazí a oleje
Toto doporučení poskytujeme na základě našich vlastních testů a zkušeností, podle našich nejlepších znalostí. Je nutné provést předběžnou zkoušku.
Před použitím doporučujeme vyzkoušet na nenápadném místě. Výrobek neobsahuje silikon, VOC ani AOX.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Datové listy(X)
Chladicí a klimatizační jednotky v domácích prostorách, v kancelářích a v průmyslových provozech.
V závislosti na míře znečištění nastříkejte přípravek přímo na čištěný povrch (neředěný nebo zředěný vodou [1:1]) ze vzdálenosti cca 20 cm, nechte několik minut působit a poté otřete vlhkým hadříkem. V případě potřeby opláchněte vodou.
Obsah balení | 1000 ml |
Hmotnost obsahu | 1050 g |
Pach/vůně | Neutrální |
Barva | Nažloutlá |
Hodnota pH | 13 |
Hustota | 1,05 g/cm³ |
Podmínky pro hustotu | při 20°C |
Směšovací poměr | 1:1 |
Neobsahuje AOX | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Ředitelné vodou | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!