Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Dílenský čistič BMF

Dílenský čistič BMF
BMF ČISTIČ 5L

Obj. č. 08931182

EAN 4045989328963

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Dílenský čistič BMF

Obj. č. 08931182
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
Ekologicky šetrný čisticí prostředek pro dílny, stroje a vozidla
  • Bez fosfátů, rozpouštědel a žíravých látek

  • Lze aplikovat strojně, ručně nebo pomocí vysokotlakých zařízení

  • Účinně rozpouští maziva a přesto je šetrný k materiálům

  • Nepoškozuje barvy, pryž ani plasty

  • Hodnota pH: 9,4

  • Neobsahuje silikon

  • Neobsahuje AOX
Upozornění

Barevné změny jsou čistě vizuální a nemají vliv na funkci nebo kvalitu produktu.

Účel použití

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Bezpečnostní list

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro čištění všech voděodolných povrchů.

Návod

Zřeďte výrobek vodou a poté jej naneste na znečištěnou oblast. Nechte malou chvíli působit a poté jej otřete nebo opláchněte vodou.


Čisticí účinek lze zvýšit použitím teplé vody.


Koncentrace pro aplikaci: Ruční 3–50 %; vysokotlaký čistič 3–5 %; stroje na čištění podlah 3–10 %.

Obsah balení

5 l

Chemická báze

Alkalické tenzidy

Pach/vůně

Ovocný

Barva

Výstražná žlutá

pH neutrální

Ne

Hodnota pH

9,4

Hustota

1,04 g/cm³

Doba použitelnosti od data výroby

24 Měsíce

Podmínky pro hustotu

při 20°C

Neobsahuje AOX

Ano

Neobsahuje silikon

Ano

Biologicky odbouratelné

Ano

Provedení

Kanystr

Hmotnost obsahu

5,2 kg

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Plnicí stanice pro stlačený vzduch Refillo® combi

NABIJES-DRPCMLPFDKOKLN-KOMBI

Pro rychlé a snadné plnění kanystrů REFILLO a REFILLOmat
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
Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Velmi robustní ochranné rukavice odolné proti kapalinám, které spojuje optimální ochranu proti pořezání s ochranou proti chemikáliím
Rukavice pro domácnost
Rukavice pro domácnost
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Vysoce kvalitní rukavice na čištění z přírodního latexu odolné proti kapalinám
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Ochranné rukavice proti chemikáliím z chloroprenu a latexu
Ochranné rukavice proti chemikáliím z chloroprenu a latexu
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Bavlněné nopky na vnitřní straně
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Odolné provedení
Jednorázové rukavice, nitril
Jednorázové rukavice, nitril
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Jednorázové rukavice, pro práci s potravinami, odolné vůči kapalinám
Jednorázové nitrilové rukavice
Jednorázové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Unikátní vroubkovaná struktura pro optimální úchop
Jednorázové nitrilové rukavice Grip Comfort
Jednorázové nitrilové rukavice Grip Comfort
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Velmi robustní jednorázové rukavice s vynikajícím úchopem díky speciálním výstupkům a maximálnímu pohodlí při nošení díky vnitřním bavlněným nopkám
Jednorázové rukavice, nitril, extra silné, typ A
Jednorázové rukavice, nitril, extra silné, typ A
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace