Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Leštěnka na hliník

Leštěnka na hliník
LEŠTĚNKA NA HLINÍK 500 ML

Obj. č. 0893121301

EAN 4045989426140

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Leštěnka na hliník

Obj. č. 0893121301
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
Pro čištění a leštění

Lešticí pasta


  • Lze použít ve všech polohách

  • Nestéká ani po svislém povrchu


Lešticí přísady se zvlhčujícím účinkem


  • Tvoří hladký povrch odpuzující vodu

  • Zabraňuje opětovnému znečištění


Nízká spotřeba


Minimální spotřeba lešticí hmoty

Upozornění

Nenanášejte na eloxované povrchy.

Účel použití

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a pracovních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Bezpečnostní list

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro čištění zatuhlých nečistot jako je rez a korodovaná vrstva, výkvěty solí a jiné usazené vrstvy. Stavba výstavních stánků a kuchyní, výroba vozidel a lodí, stavebnictví apod. Neošetřené hliníkové povrchy, jako jsou disky nákladních automobilů atd. Vhodné také na mosaz, měď a podobné kovové povrchy.


Tip: optimálních výsledků ve formě vysoce lesklé povrchové úpravy lze dosáhnout u předem leštěných povrchů z nerezové oceli.

Návod

Naneste tenkou vrstvu leštidla na hliník a kruhovými tahy přeleštěte povrch měkkým hadrem tak, aby vznikla černá povrchová vrstva. Poté povrch přeleštěte čistým hadrem do vysokého lesku. Zbytky leštidla lze odstranit intenzivním čističem na nerezovou ocel. Umožňuje strojní leštění.

Hmotnost obsahu

500 g

Provedení

Plechovka

Chemická báze

Emulze vody a uhlíku

Pach/vůně

Charakteristický

Barva

Tmavě šedá

Hodnota pH

8,5

Viskozita

1500 mPas

Hustota

1 g/cm³

Doba použitelnosti od data výroby

12 Měsíce

Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby

Skladování v chladu a suchu

Neobsahuje AOX

Ano

Biologicky odbouratelné

Ano

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Intenzivní čistič nerezové oceli

ČISTÍCÍ SPREJ NA OCEL 500ML

Speciální tekutý čistič pro předběžné čištění kovových povrchů. Certifikace NSF.
Čisticí utěrka Softex

UBROUSKY SOFTEX 29X38CM 10X50KS=1BAL

Univerzální textilní utěrka pro opakované použití vhodná pro čištění za mokra i za sucha
x 1 ks
Mikroaktivní utěrka Profesionální nástroj

UTĚRKA MICROAKTIV PROFI MODRÁ 40CM

Utěrka z mikrovlákna pro profesionální čištění při údržbě a mytí vozidel
x 3 ks
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
Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Jednorázové rukavice, nitril, extra silné, typ A
Jednorázové rukavice, nitril, extra silné, typ A
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Velmi robustní ochranné rukavice odolné proti kapalinám, které spojuje optimální ochranu proti pořezání s ochranou proti chemikáliím
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Odolné provedení
Jednorázové rukavice, nitril
Jednorázové rukavice, nitril
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Jednorázové rukavice, pro práci s potravinami, odolné vůči kapalinám
Jednorázové nitrilové rukavice
Jednorázové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Unikátní vroubkovaná struktura pro optimální úchop
Jednorázové nitrilové rukavice Grip Comfort
Jednorázové nitrilové rukavice Grip Comfort
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Velmi robustní jednorázové rukavice s vynikajícím úchopem díky speciálním výstupkům a maximálnímu pohodlí při nošení díky vnitřním bavlněným nopkám
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace