Univerzální čistič R1
Univerzální čistič R1
R1 UNIVERZÁL.ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK 20L
Obj. č. 0893125020
EAN 4050641421340
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vysoký čisticí účinek, rychlé a důkladné odstranění nepoddajných skvrn
- Jemný a šetrný k materiálům – nepoškozuje barvy, gumu ani plasty
- Snadné použití
- Příjemná vůně
- Pro strojní a ruční čištění
- Odstraňuje mastné a nikotinové nečistoty, pigmentové nečistoty a usazenou špínu již po krátkém namočení
- Čisticí účinek lze zvýšit použitím horké vody
- Aplikační teplota: +5 °C až +80 °C
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.
Datové listy(X)
Ideální pro čištění interiérů i exteriérů vozidel (ošetření vozidel). Ideální na čištění lakovaných a plastových dílů, látkových stropních potahů, plachet, obkladů v interiéru, vinylových střech, čalounění, koberců a všech povrchů odolných vůči vodě
Naneste na znečištěnou oblast v plné síle nebo po zředění vodou v závislosti na stupni znečištění a poté po krátké době opláchněte nebo otřete vodou.
Tabulka pro míchání:
- Vysokotlaký čistič – objem produktu 5 %
- Zařízení na mokré a suché čištění – objem produktu 5 %
- Ruční čištění – objem produktu 35 %
Obsah balení | 20 l |
Hmotnost výrobku (na kus) | 21500,000 g |
Provedení | Kanystr |
Chemická báze | 0 - nehodí se |
Pach/vůně | Citrón |
Barva | Oranžová |
Hodnota pH / podmínky | 9,4 / V koncentrátu |
Hustota/podmínky | 1,04 g/cm³ / při 20°C |
Směšovací poměr | Míchatelné ve všech poměrech |
Min./max. teplota zpracování | 5 až 80 °C |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 24 Měsíce / při 20°C |
Neobsahuje AOX | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Neobsahuje fosfáty | Ano |
Biologicky odbouratelné | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!