Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Vysokoteplotní mazivo HTS

Kontaktní mazivo, HTS
MAZADLO HTS S PTFE ABSOBON 500ML

Obj. č. 0893128

EAN 4056807296388

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vysokoteplotní mazivo HTS

Obj. č. 0893128
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
Přilnavé mazivo s obsahem PTFE schopné vzlínání, odolné vůči vysokým teplotám a dlouhodobě funkční.
  • Biologicky rozložitelné ≥95 % (test CEC-L 33-T-82)

  • Odolnost vůči teplotám od -30 °C do cca +250 °C

  • Dobrá přilnavost k nejrůznějším podkladům

  • Vynikající antikorozní vlastnosti

  • Optimální mazací vlastnosti i při extrémních teplotách (test SRV)

  • Maximální vzlínavost

  • Odpuzuje vodu a vlhkost, odolává stříkající vodě a slané vodě

  • Neobsahuje silikon a minerální oleje
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Bezpečnostní list

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Všechny pohyblivé součásti, jako jsou dveřní závěsy, řetězy, brzdy, řadicí táhla a táhla spojky, bovdenová lanka, šroubovací spoje, posuvné koleje, ventilové vřetena, táhla ovladačů vodních ventilů atd.

Návod

Materiál je tenký a při použití je možné vzlínání. Po vyschnutí zůstane z rozpouštědla pouze mazivová vrstva s mimořádnou teplotní odolností a silnou přilnavostí, která poskytuje trvalé mazání a ochranu proti korozi.

Chemická báze

Rostlinný olej

Základní olej

Rostlinný olej

Barva

Světle hnědá

Pach/vůně

Charakteristický

Hustota

0,77 g/cm³

Min. teplotní podmínky

-30 °C

Max. teplotní podmínky

250 °C

Kinematická viskozita základního oleje

35 cSt

Podmínky pro viskozitu základního oleje

při 40°C

Neobsahuje silikon

Ano

Neobsahuje AOX

Ano

Obsah balení

500 ml

Hmotnost obsahu

385 g

Doba použitelnosti od data výroby

24 Měsíce

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace