Odrezovač Rost Off Special
Odrezovač Rost Off Special
UVOLŇOVAČ RZI ROST-OFF SPECIAL 400ML
ROST-OFF
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Obsahuje syntetický olej
Optimální kapilární a mazací efekt
Výjimečně vysoký stupeň kapilární aktivity
- Mimořádný kapilární efekt zajišťuje extrémně rychlé pronikání rzí a korodovanou vrstvou
- Optimální účinek nastává již krátce po postřiku
Registrace NSF H1
- Lze použít na místech zpracování nebo skladování potravin
- Přímému kontaktu produktu s potravinami je ale nutno zabránit
Vynikající materiálová snášenlivost
Na rozdíl od mnoha běžných odrezovačů nepoškozuje pryž ani plasty.
Optimální ochrana proti korozi díky speciálním antikorozivním přísadám
Bez obsahu pryskyřic a kyselin
Neobsahuje silikon
- Z citlivých a lakovaných povrchů je nutno ihned odstranit veškerý přebytečný a nastříkaný materiál
- Nenanášejte na díly nadměrné množství oleje.
- Bez obsahu pryskyřic a kyselin
- Neobsahuje silikon
NSF = mezinárodně uznávaná organizace pro kontrolu a registraci produktů používaných v potravinářství.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Datové listy(X)
Pro uvolňování výjimečně zkorodovaných a zoxidovaných šroubových a kloubových spojů u strojů, soustrojí a zařízení, především v oblasti výroby potravin a nápojů.
Nádobku před použitím řádně protřepejte. Nastříkejte na požadované místo ze vzdálenosti 15 až 20 centimetrů při teplotě 15 až 25 °C. Nechte chvíli působit. V případě náročných spojů celý postup nanášení opakujte a nechte přípravek působit delší dobu.
Obsah balení | 400 ml |
Provedení | Sprej |
Min. teplotní podmínky | -5 °C |
Max. teplotní podmínky | 55 °C |
Chemická báze | Bílý minerální olej |
Neobsahuje silikon | Ano |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Neobsahuje AOX | Ano |
Neobsahuje pryskyřice | Ano |
Neobsahuje kyseliny | Ano |