Odstraňovač graffiti
Odstr. graffiti, venk., Graffiti-EX
ODSTRAŇOVAČ SPREJŮ - VNĚJŠÍ 500 ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Účinný pomocník při odstraňování graffiti z velkých ploch, a to zejména na lakovaném povrchu.
- Extrémně velký čisticí účinek
- Barva a fixační barva se účinně odstraňuje
- Nevyžaduje přemalování
- Obsahuje speciální rozpouštědla barev
- Proniká do problematických barev a rozpouští je, aniž by poškodil povrch
- Šetrný k materiálům a povrchům, nepoškozuje povrchy odolné proti rozpouštědlům
- Široký rozsah použití
- Bez obsahu AOX a silikonu
Před aplikací vždy zkontrolujte materiálovou kompatibilitu a barevné změny na skrytém místě nanesením odstraňovače graffiti pomocí hadru. Není určeno pro čištění fasád (beton/kámen).
V případě citlivých povrchů ověřte na skrytém místě materiálovou kompatibilitu.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, za tuto službu neneseme žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Graffiti-EX rovnoměrně rozstříkejte a nechte krátce působit. Poté uvolněnou barvu setřete vlhkou houbou nebo hadrem; přejíždějte vždy stejným směrem. Doba působení závisí na typu znečišťující barvy (povrch, barva, více vrstev, stáří apod.). V případě houževnatého graffiti celý postup opakujte a nechte přípravek působit delší dobu. Během čištění lze jako mechanickou pomůcku použít tuhou houbu nebo kartáč. Po aplikaci povrch pečlivě umyjte vodou.
Obsah balení | 500 ml |
Pach/vůně | Ovocný |
Barva | Bezbarvý |
Chemická báze | 2-methoxy-1-metyletylacetát |
Hustota | 0.94 g/cm³ |
Min. bod vzplanutí | 45 °C |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Biologicky odbouratelné | Ano |
Neobsahuje AOX | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Datové listy (1)
Certifikáty/ Dokumenty (0)