Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Odstraňovač zápachu

Odstraňovač zápachu
SPREJ PROTI ZÁPACHU 500 ML

Obj. č. 089313920

EAN 4045989966127

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Odstraňovač zápachu

Obj. č. 089313920
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
Neutralizuje nepříjemný zápach textilií

Vhodný prakticky na všechny textilie


  • Pro univerzální použití

  • Nezanechává žádné zbytky

  • Netvoří skvrny

  • Bezbarvé


Speciálně vybraná kombinace surovin


  • Vysoký a trvalý účinek

  • Molekuly zápachu nejsou pouze překonány vůní odstraňovače, ale zcela zlikvidovány přirozenou cestou


Ruční rozprašovač tvořící jemnou mlhu


  • Povrch je rovnoměrně navlhčen po celé ploše, aniž by byl příliš mokrý

  • Velmi rychlé schnutí

  • Rychlá aplikace


Neobsahuje AOX

Upozornění

U textilií citlivých na vodu (např. hedvábí) je nutná předběžná zkouška. Nevhodný na kůži a semiš

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Bezpečnostní list

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Neutralizuje veškeré nepříjemné zápachy, např. cigaretový kouř, pot, zvířecí pachy, plesnivinu nebo kuchyňské pachy v interiérech a kabinách vozidel, na čalouněném nábytku, kobercích, závěsech a krytinách.

Návod

1. Přípravek nastříkejte na ošetřovaný povrch ze vzdálenosti asi 30 cm tak, aby byla látka mírně vlhká.


2. Po zaschnutí zápach zmizí.


3. V případě silnějšího zápachu postup opakujte.

Obsah balení

500 ml

Provedení

Sprej

Pach/vůně

Parfémovaný

Barva

Bezbarvý

Chemická báze

Voda, mýdlo a glykoly

Hodnota pH / podmínky

8 / při 20°C

Hustota/podmínky

1 g/cm³ / při 20°C

Doba použitelnosti od data výroby

24 Měsíce

Neobsahuje AOX

Ano

Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Velmi robustní ochranné rukavice odolné proti kapalinám, které spojuje optimální ochranu proti pořezání s ochranou proti chemikáliím
Rukavice pro domácnost
Rukavice pro domácnost
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Vysoce kvalitní rukavice na čištění z přírodního latexu odolné proti kapalinám
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Ochranné rukavice proti chemikáliím z chloroprenu a latexu
Ochranné rukavice proti chemikáliím z chloroprenu a latexu
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Bavlněné nopky na vnitřní straně
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Odolné provedení
Jednorázové rukavice, nitril
Jednorázové rukavice, nitril
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Jednorázové rukavice, pro práci s potravinami, odolné vůči kapalinám
Jednorázové nitrilové rukavice
Jednorázové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Unikátní vroubkovaná struktura pro optimální úchop
Jednorázové nitrilové rukavice Grip Comfort
Jednorázové nitrilové rukavice Grip Comfort
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Velmi robustní jednorázové rukavice s vynikajícím úchopem díky speciálním výstupkům a maximálnímu pohodlí při nošení díky vnitřním bavlněným nopkám
Jednorázové rukavice, nitril, extra silné, typ A
Jednorázové rukavice, nitril, extra silné, typ A
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace