Průmyslový čistič CLEAN
Průmyslový čistič
PRŮMYSLOVÝ ČISTIČ SABESTO 500 ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Velmi účinné čištění
- Snadné a efektivní odstranění etiket, zbytků lepidla a lepicích pásek
- Velmi rychle rozpouští zatuhlé nečistoty jako vosk, zbytky gumy, zbytky silikonu, permanentní popisovače, oleje nebo maziva
Šetrné čištění
- Lze také použít na citlivé povrchy, jako je hliník, mosaz nebo nerezová ocel
- Příjemná, svěží citrusová vůně
- Registrace NSF pro použití v potravinářství
Registrace NSF, třída K3, reg. č. 149620, 149621
Před použitím na pryžové a plastové díly zkuste přípravek aplikovat na skrytém místě. Může narušovat laky.
Registrace NSF, třída K3, reg. č. 149620, 149621
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
- Čistí strojní a plastové díly, dále zbavuje kovové povrchy zbytků lepidla, vosku, zbytků pryže, zbytků silikonu, permanentních popisovačů, oleje a maziva
- Je vhodný také pro odstraňování konzervačních přípravků např. z brzdových kotoučů.
Obsah balení | 500 ml |
Barva | Transparentní |
Chemická báze | Speciální benzin s D-limonenem |
Pach/vůně | Charakteristický |
Hustota | 0,74 g/cm³ |
Min. bod vzplanutí | 10 °C |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 24 Měsíce / pod 25°C |
Neobsahuje AOX | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Datové listy (1)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!