Brusná pasta a vosk ONE STOP 3 V 1
Brusná pasta 3 v 1, jeden krok
PASTA ONE STEP-3V1-1KG
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vysoce účinná brusná pasta špičkové kvality pro rychlé a snadné odstraňování vad.
- Inovativní prášková konzistence oxidu hlinitého umožňuje velmi účinně leštit vady oděruvzdorných i běžných laků, a to s mimořádně vysokým leskem.
- Přibalená ochrana laku s karnaubovým voskem zajišťuje dlouhodobou ochranu.
Pro leštění doporučujeme naše modré a oranžové lešticí podložky.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za poskytování této služby žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet. Viz technické údaje.
Datové listy(X)
Revoluční leštěnka 3 v 1 pro vysoce účinné odstraňování škrábanců, známek opotřebení a hologramů z laku v jediném kroku. Pro rychlé odstranění vad čerstvě opravených a vytvrzených svrchních nátěrů a také pro rozleštění opotřebení použitého laku.
Před použitím dobře protřepejte. Rozetřete leštěnku rovnoměrně na lešticí kotouč a aplikujte v malém množství na ošetřovaný povrch. Umístěte lešticí kotouč naplocho na povrch a spusťte přístroj. Opracujte celou oblast při otáčkách 1500–2000 ot./min a za působení lehkého tlaku, dokud nedojde k odstranění stop po broušení nebo vad laku. Pracujte po úsecích! Přebytečnou leštěnku odstraňte pomocí mikrovláknové utěrky. Rotační bruska 1500–2000 ot./min, excentrická bruska 2000–10 000 ot./min.
Hmotnost obsahu | 1 kg |
Provedení | Láhev |
Chemická báze | Voda, uhlovodík |
Pach/vůně | Charakteristický |
Barva | Modrá |
Hodnota pH | 7,8 |
Hustota | 1,04 g/cm³ |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | při 5°C až 35°C |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!