Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Polymerová ochrana povrchu

Polymerová ochrana povrchu
OCHRANA POVRCHU POLYMER 500

Obj. č. 0893158

EAN 4053479791241

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Polymerová ochrana povrchu

Obj. č. 0893158
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
Pro utěsnění a údržbu hladkých povrchů a odstraňování stop po leštění a hologramů

S obsahem polymerů vysoké kvality


  • Spolehlivě odstraňuje stopy po leštění

  • Vynikající odolnost vůči povětrnostním vlivům a UV záření

  • Zářivý lesk na lakovaných površích


Lotosový efekt


  • Odpuzuje vodu a nečistoty

  • Předchází usazování vodního kamene

  • Omezuje nutnost čištění a následné péče


Odolná vůči rozpouštědlům, kyselinám a zásadám

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a pracovních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Bezpečnostní list

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Povrchy, které se mají ošetřit, je třeba předem vyčistit

  • Nastříkejte na ochranu polymerového povrchu, rozetřete houbou a osušte čistým hadříkem

  • Nenechávejte zaschnout

  • Pro všechny lakované povrchy, jako jsou autolaky, stejně jako skleněné povrchy (čelní skla) a kovové povrchy

Obsah balení

500 ml

Pach/vůně

Jemný

Barva

Transparentní

Hustota

1 g/cm³

Doba použitelnosti od data výroby

24 Měsíce

Neobsahuje AOX

Ano

Neobsahuje silikon

Ne

Neobsahuje rozpouštědla

Ne

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Lisovaná houba

HOUBA 130X80MM

Pro šetrné čištění všech povrchů
Univerzální čistič R1

R1 UNIVERZÁL.ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK 20L

Univerzální, ekologicky šetrný čisticí přípravek pro vozidla, dílny, kanceláře, interiéry, koberce, čalounění a všechny povrchy nepropouštějící vodu
x 1 ks
Utěrka z mikrovlákna Duo

UTĚRKA MICROAKTIV PROFI DUO MODRÁ 40

Jedna strana pro čištění a jedna strana pro leštění
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
Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Velmi robustní ochranné rukavice odolné proti kapalinám, které spojuje optimální ochranu proti pořezání s ochranou proti chemikáliím
Rukavice pro domácnost
Rukavice pro domácnost
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Vysoce kvalitní rukavice na čištění z přírodního latexu odolné proti kapalinám
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Ochranné rukavice proti chemikáliím z chloroprenu a latexu
Ochranné rukavice proti chemikáliím z chloroprenu a latexu
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Bavlněné nopky na vnitřní straně
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Odolné provedení
Jednorázové rukavice, nitril
Jednorázové rukavice, nitril
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Jednorázové rukavice, pro práci s potravinami, odolné vůči kapalinám
Jednorázové nitrilové rukavice
Jednorázové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Unikátní vroubkovaná struktura pro optimální úchop
Jednorázové nitrilové rukavice Grip Comfort
Jednorázové nitrilové rukavice Grip Comfort
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Velmi robustní jednorázové rukavice s vynikajícím úchopem díky speciálním výstupkům a maximálnímu pohodlí při nošení díky vnitřním bavlněným nopkám
Jednorázové rukavice, nitril, extra silné, typ A
Jednorázové rukavice, nitril, extra silné, typ A
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace