Ochrana proti korozi Promax
Antikorozní materiál, Promax
OCHRANA PROTI KOROZI PROMAX


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vyhovuje požadavkům na opravy podle normy DIN EN ISO 1461
- Nově vyvinutý přípravek TITANID zajišťuje extrémně tvrdý povrch
- Optimální ochrana a maximální bezpečnost při tloušťce vrstvy již od 10–20 μm
- Vynikající pro svařování
- Trvalá tepelná odolnost až do 300 °C
Zasychá po 5–8 min. Suchý na dotek asi po 1 hodině. Po použití otočte nádobku dnem vzhůru a stlačte ventil, dokud tryska nebude prázdná. Stíny na povrchu jsou specifické pro daný produkt a poskytují zinkový povrch. Při aplikaci a nátěru je nutno dodržovat technické údaje a specifikace od výrobce krycího nátěru.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a pracovních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.
Extrémně tvrdý nátěr ze zinkovými mikrovločkami s vynikajícími antikorozními vlastnostmi. Přípravek Promax obsahuje antikorozní činidlo, které zajišťuje optimální ochranu proti rezavění u součástek s drobným mechanickým poškozením (trhlinky, oděry). Díky jedinečnému složení přípravku TITANID zůstává povlak dlouhodobě utěsněný a odolný proti povětrnostním vlivům a zabraňuje tvorbě bílé rzi. Pro povlakování svařovacích švů, řezných hran a opravných bodů na holé a pozinkované oceli a ocelovém plechu.
- Aktivní dlouhodobá ochrana proti korozi s preventivním katodickým ochranným účinkem
- Lze použít jako základní nátěr
- Vhodné jako svařovací základní nátěr pro bodové svařování, svařování v inertní atmosféře a svařování autogenem
- Dokonale se hodí pro „kosmetické změny“ na zinkových komponentech
Před použitím plechovku důkladně protřepejte po dobu alespoň 2 minut. Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty. Vzdálenost postřiku: 15–25 cm. Naneste přípravek PROMAX v tenké vrstvě v 1–2 průchodech.
Chemická báze | Zinek vanorganicko-organické matrici |
Obsah balení | 400 ml |
Barva | Stříbrošedá |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Min. doba vysušení prachu | 5 min |
Max. doba vysušení prachu | 8 min |
Hustota | 0.757 g/cm³ |
Max. odolnost vůči teplotám | 300 °C |
Hodnocení čistoty zinku | 99.99 % |
Nutná příprava podkladu | Suchý, bez prachu a mazu |
Síla úchopu | 1 h |
ISO | 1461 |
Datové listy(X)