Izopropanolový čistič IPA
Izopropanolový čistič IPA
IPA ČISTIČ
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Jemné a účinné čištění vhodné i pro jemné povrchy
- Odstraňuje mastné i vodou rozpustné nečistoty
- Nezanechává skvrny na hladkých kovových nebo skleněných površích
- Zasychá bez zanechávání zbytků
Před nanesením na citlivé povrchy nebo plasty vyzkoušejte čistič na části, která není viditelná.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Ideální pro čištění plastových povrchů před lakováním / aplikací primeru nebo aplikací lepidla. Lze použít jako předčistič před balením karoserií do fólie nebo jako kontrolní sprej pro úpravu vozidel (leštění). Odstraňuje zbytky po lepicích páskách, nálepkách, asfaltu, mazivech, pryskyřici, inkoustu, pájce a tavidlu, zbytky čerstvé PU pěny, maziva a dokonce i ty nejodolnější nečistoty a mastnotu. Univerzální použití v oblasti elektroniky, jemné mechaniky a optiky. Lze jej použít např. k čištění optických zařízení, čtecích a zapisovacích hlav, přesných instrumentů, desek s plošnými spoji, zrcadel a vysoce leštěných kovových povrchů.
U normálních povrchů naneste přímo na plochu, kterou chcete vyčistit, a rychle setřete měkkou, čistou a netřepivou utěrkou. Chcete-li čistič použít na citlivý povrch, nastříkejte na utěrku a plochu s ní setřete.
Obsah balení | 500 ml |
Provedení | Sprej |
Chemická báze | Isopropanol |
Pach/vůně | Alkohol |
Barva | Transparentní |
Hustota | 0.803 g/cm³ |
Podmínky pro hustotu | při 20°C |
Hmotnost obsahu | 409 g |
Doba použitelnosti od data výroby | 36 Měsíce |
Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | Suché skladování |
Datové listy (1)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!