Konstrukční lepidlo MS Hightack
Konstrukční lepidlo MS High Tack
SMP HIGH TACK-LEPICÍ HMOTA-BÍLÁ-290ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Velmi vysoká lepivost
- Lze používat na mnoha materiálech
- Díky vysoké počáteční přilnavosti není obvykle nutné používat lepicí příslušenství
- Po vytvoření trvale pružná
- Téměř bez zápachu
- Neobsahuje izokyanáty, ftaláty, rozpouštědla a silikony
- Nevhodné pro pohyblivé spoje
- Jakmile je lepidlo zcela suché, umožňuje dokonalé překrytí vodou ředitelnými barvami nebo dvousložkovými barvami. Doporučujeme předem provést test kompatibility. Pokud je lepidlo určeno k přelakování, je třeba jej nejprve zdrsnit brusným papírem.
Datové listy(X)
Na lepení panelů, dřevěných latí, parapetů, zrcadel a izolačních materiálů ve stavebnictví. Na konstrukci karosérií a kovové spoje. Lepení v loďařství.
Povrch pro aplikaci musí být čistý, suchý a bez mastnoty. Aby se dosáhlo optimálních výsledků, doporučuje se použít speciální čisticí prostředky a základní nátěr. Produkt není vhodný na PP, PE, Teflon nebo bitumen. Přednostně aplikujte svislé housenky 30 cm od sebe. Pro dostatečné odvětrání a ohebnost musí být vrstva lepidla před spojením dílů silná alespoň 3 mm.
Obsah balení | 290 ml |
Provedení | Kartuše |
Chemická báze | MS polymer |
Barva | Bílá |
Hustota/podmínky | 1,55 g/cm³ / při 23°C, 50% relativní vlhkosti |
Rychlost úplného vytvrzení / podmínky | 2,5 mm/d / 23°C a 50% relativní vlhkost vzduchu, tvrdnoucí za vlhka |
Min./max. teplota zpracování | 5 až 40 °C |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 90 °C |
Min. pevnost v tahu | 1.5 N/mm² |
Podmínky pro pevnost v tahu | 23°C, ASTM D-638 |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 18 Měsíce / při 5°C až 25°C |
Neobsahuje silikon | Ano |
Neobsahuje rozpouštědla | Ano |
Neobsahuje isokyanát | Ano |
Odolnost vůči UV záření | Ano |
Udržitelnost | Nízké znečištění |