Pojištění šroubů, střední pevnost
Přípravek pro středně pevné zajištění závitů
DOS-POJIŠTĚNÍ ŠROUBŮ STŘEDNÍ 25G
Obj. č. 0893243025
EAN 4045989340897
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Středně silné lepení
Lze demontovat pomocí běžných nástrojů
Lze použít i na nerezovou ocel a pasivované povrchy
Není vyžadován žádný „akcelerátor“ ani „aktivátor“
Vynikající odolnost proti médiím a tepelná stabilita
Univerzální produkty pro široké spektrum použití
Zabraňuje oddělení např. působením vibrací či rázovým zatížením
Bez nežádoucích problémů se zadřením, jako například u mechanických pojistek šroubů
Velmi odolné
Odolává velkému množství zásad, plynů, rozpouštědel, olejů a paliv (viz seznam odolnosti)
Bez obsahu silikonu, rozpouštědel a oleje
Systém DOS:
- Praktické použití jednou rukou díky důmyslnému otočnému zámku
Jedna ruka zůstává vždy volná.
- Plynule nastavitelný dávkovací systém
Dávkování je možné přizpůsobit konkrétní aplikaci – udržení spotřeby a nákladů na minimu.
- Žádné zbytky materiálu v dávkovacím hrdle
Optimalizace nákladů díky vyprazdňování prakticky beze zbytku
Následující plasty mohou být v případě delšího působení produktu negativně ovlivněny: ABS, celuloid, polystyren, polykarbonát (Macrolon), PMMA (plexisklo), polysulfon, SAN (luran, Tyril), Vinidur, vulkánfíbr a lakované povrchy.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, za tuto službu neneseme žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet. Dodržujte údaje uvedené v technických specifikacích!
Datové listy(X)
Pro středně pevné upevňování a utěsňování závitových spojů, jako jsou šrouby, vruty, šrouby, matice a závitové zátky, které má být možné znovu uvolnit pomocí běžných nástrojů. Prostředek pro středně pevné zajištění závitů je určen pro použití v automobilech a nákladních vozidlech, při výrobě kovů a nástrojů, při stavbě lodí, ve strojírenství a výrobě motorů a při výrobě elektrických a elektronických zařízení.
Tento kapalný plast vytvrzuje při kontaktu s kovem bez přítomnosti kyslíku. Styčné plochy musí být suché a zbavené prachu a mastnoty. Lepené plochy dostatečně navlhčete a ihned je spojte.
Další informace naleznete v technických údajích.
Chemická báze | Ester kyseliny dimethaakrylové |
Barva | Modrá fluorescenční |
Hustota/podmínky | 1,12 g/cm³ / podle normy DIN EN ISO 2811-1 |
Min./max. viskozita 1 / podmínky 1 | 4000-9000 mPas / při 25°C, Brookfield RVT, vřeteno 3/2,5ot./min |
Min./max. viskozita 2 / podmínky 2 | 1500-3000 mPas / při 25°C, Brookfield RVT, vřeteno 3/20ot./min |
Vhodné pro max. závit | M36 |
Max. plnivost mezery | 0,25 mm |
Min./max. počáteční pevnost | 5-15 min |
Min./max. funkční pevnost | 0,5-1 h |
Min./max. konečná pevnost | 1 h-3 h |
Min./max. pevnost v šikmém smyku /podmínky | 10-20 N/mm² / podle normy ISO 10123 |
Min./max. moment odtrhu | 15-25 Nm |
Podmínka pro moment odtrhu | DIN EN 15865 |
Min./max postupový točivý moment | 3-8 Nm |
Podmínky pro postupový točivý moment | DIN EN 15865 |
Min./max. teplota zpracování | 5 až 35 °C |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -55 až 150 °C |
Min. bod vzplanutí | 100 °C |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 18 Měsíce / Pokojová teplota |
Hmotnost obsahu | 25 g |
Neobsahuje silikon | Ano |
Neobsahuje rozpouštědla | Ano |
Podmínky pro úplné vytuhnutí/vytvrzení | Vyloučení kyslíku a kontaktu s kovem (ionty mědi nebo železa) |
| Viskozita při 25 °C Brookfield (RVT/RVT/HB) | |
| 5000-7000 mPas | Otáčky vřetene: 1/20 |
| 1500-2500 mPas | Otáčky vřetene: 3/20 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!