Ošetření a údržba plastů
Ošetření a údržba plastů
ČISTIČ UMĚLÉ HMOTY 500 ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Nabízí vynikající čisticí účinek a šetrnou ochranu v jediném kroku
- Rychlé použití
- Minimalizuje náklady
- Spolehlivé čištění
Optimální péče díky speciálně vybraným surovinám
- Oživuje barvy
- Dodává saténový lesk
- Povrch vypadá jako nový
Zajišťuje dlouhodobou ochranu proti povětrnostním vlivům
- Nezpůsobuje křehnutí materiálu
- Zachovává pružnost plastů
- Nezpůsobuje odbarvení plastů
Obsahuje silikon
Nestříkat na ovládací prvky (volant, pedály), nebezpečí sklouznutí! Není vhodný na sklo a textil.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a pracovních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.
Datové listy(X)
Lze použít např. na čištění a ochranu plastů v kabině, vnitřního lemování, spojlerů, nárazníků apod.
Odstraňuje z povrchu hrubé nečistoty. Nastříkejte na plast tenkou vrstvu čističe nebo jej opatrně naneste houbičkou nebo hadříkem a setřete jej.
Obsah balení | 0,5 l |
Provedení | Rozprašovač |
Pach/vůně | Čerstvý |
Barva | Bílá |
Chemická báze | Polydimetylsiloxan |
Hodnota pH | 7,4 |
Hustota/podmínky | 1,1 g/cm³ / při 20°C |
Neobsahuje AOX | Ano |
Neobsahuje silikon | Ne |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!