Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Lakovací sprej, sametový lesk

Lakovací sprej, nitro-alkyd, saténový lesk
LAK SPREJ SYTÁ ČERŇ HEDV.9005 400ML

Obj. č. 0893349005

EAN 4045989706884

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Lakovací sprej, sametový lesk

Obj. č. 0893349005
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
Nitro-alkydový nátěr vysoké technické kvality.

Kvalitní nitro-alkydový sprej


  • Snadné použití

  • Velmi dobrá kryvost

  • Rychleschnoucí


Lze přelakovat všemi běžnými základními nátěry, tmely a barvami



Rychleschnoucí nátěr na bázi pryskyřice



Neobsahuje těžké kovy



Doba schnutí při 20 °C


  • Zaschlé na zaprášení < 10 minut

  • Suché pro manipulaci < 20 minut

  • Zaschlé na dotek < 60 minut

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a pracovních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Bezpečnostní list

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro opravy laku, ochranu před korozí a povětrnostními vlivy a pro povrchovou úpravu. Povrchy: Dřevo, kov, textilie, kámen, keramika, sklo, plasty s možností nátěru, beton, proutí. Široké možnosti použití: Užitková vozidla, karoserie, radiátory, okenní konstrukce, ocelové konstrukce atd.

Návod

Před použitím plechovku důkladně protřepejte po dobu alespoň 2 minut. Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnot. Odstraňte z povrchu rez a uvolněné části starého nátěru, přebruste jej a ošetřete základním nátěrem. Vzdálenost postřiku: 20–25 cm. Mezi dvěma nástřiky nechte vrstvu zaschnout po dobu přibl. 5 minut.

Obsah balení

400 ml

Barva

Černá RAL 9005

Chemická báze

Nitro-alkydaly

Stupeň lesku

Hedvábný lesk

Max. odolnost vůči teplotám

80 °C

Hustota

0,775 g/cm³

Podmínky pro hustotu

při 20°C

Doba zaschnutí prachu

10 min

Min./max. vzdálenost rozprašování

20-25 cm

Min. vzdálenost rozprašování

20 cm

Max. vzdálenost rozprašování

25 cm

Suchý pro manipulaci po

20 min

Doba použitelnosti od data výroby

36 Měsíce

Min. teplota zpracování plechovky

20 °C

Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby

při 15°C až 25°C a max. 60% relativní vlhkosti vzduchu

Podmínky pro dobu vysušení

při 20°C

Neobsahuje AOX

Ano

Min. doba odvětrávání

5 min

Provedení

Sprej

Konstrukce

Kulatá tryska

Neobsahuje těžké kovy

Ano

Bez freonů (výtlačný plyn)

Ano

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Nástavec spreje Spraymaster

PISTOLE NA SPREJE

Praktický nástavec na spreje
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Odstraňovač silikonu

ODSTRAŇOVAČ SILIKONU 1 L

Pro profesionální čištění a odmašťování před aplikací lepidla nebo nátěru
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
Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Ochranné rukavice proti chemikáliím a&nbsp;vlhkosti, vinyl
Ochranné rukavice proti chemikáliím a&nbsp;vlhkosti, vinyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z&nbsp;bavlny Jersey
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Odolné provedení
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.
Náhradní díly pro tento produkt:
Náhradní rozprašovací hlava Pro plechovky se sprejem

NÁHRADNÍ TRYSKA VĚJÍŘOVÁ, ČERNÁ

Tři různé rozprašovací hlavy v kombinaci se speciálně kalibrovaným poměrem tlaků umožňují používat požadovanou postřikovací sílu.
x 6 ks
Náhradní rozprašovací hlava Pro plechovky se sprejem

NÁHRADNÍ TRYSKA KRUHOVÁ, ČERVENÁ

Tři různé rozprašovací hlavy v kombinaci se speciálně kalibrovaným poměrem tlaků umožňují používat požadovanou postřikovací sílu.
x 6 ks