Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Lak ve spreji, vysokoteplotní

Lak ve spreji, vysokoteplotní
LAK SPREJ ČERNÝ VYSOKOTEPL.MAT.400ML

Obj. č. 0893359005

EAN 4045989571819

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Lak ve spreji, vysokoteplotní

Obj. č. 0893359005
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
Lakovací sprej na tepelně namáhané díly v automobilech, v domácnosti i v průmyslu.
  • Extrémně teplovzdorný do 650 °C

  • Odolný vůči povětrnostním vlivům

  • Velká trvanlivost

  • Bez obsahu těžkých kovů: žádné olovo, kadmium ani chrom
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Bezpečnostní list

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro natírání tepelně vysoce namáhaných dílů, jako jsou výfuky, grily, pece, topná tělesa a mnoho dalších.

Návod

Není nutné žádné předběžné ošetření základním nátěrem ani následné ošetření dalším nátěrem nebo bezbarvým lakem.


Doba schnutí: Zaschlé na zaprášení: po 10 minutách. Zaschlé na dotek: po 25 minutách. Barva ztvrdne pouze při teplotách nad +250 °C, zahřívejte pomalu.


Nanášení nástřikem: Naneste tenkou vrstvu; po 3–5 minutách zasychání naneste konečnou vrstvu. (Tloušťka suché vrstvy 20–30 μm)

Obsah balení

400 ml

Barva

Černá RAL 9005

Chemická báze

Silikonová pryskyřice

Stupeň lesku

Matný

Max. odolnost vůči teplotám

650 °C

Hustota

0,74 g/cm³

Podmínky pro hustotu

při 20°C

Doba zaschnutí prachu

10 min

Min./max. vzdálenost rozprašování

10-15 cm

Min. vzdálenost rozprašování

10 cm

Max. vzdálenost rozprašování

15 cm

Podmínky pro dobu vysušení prachu

při 20°C

Doba použitelnosti od data výroby

36 Měsíce

Min. teplota zpracování plechovky

5 °C

Min./max. teplota zpracování plechovky

5 až 30 °C

Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby

při 15°C až 25°C a max. 60% relativní vlhkosti vzduchu

Podmínky pro dobu vysušení

při 20°C

Min. síla úchopu

25 min

Min. doba odvětrávání

5 min

Provedení

Sprej

Konstrukce

Kulatá tryska

Neobsahuje těžké kovy

Ano

Bez freonů (výtlačný plyn)

Ano

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Nástavec spreje Spraymaster

PISTOLE NA SPREJE

Praktický nástavec na spreje
x 1 ks
Náhradní rozprašovací hlava Pro plechovky se sprejem

NÁHRADNÍ TRYSKA VĚJÍŘOVÁ, ČERNÁ

Tři různé rozprašovací hlavy v kombinaci se speciálně kalibrovaným poměrem tlaků umožňují používat požadovanou postřikovací sílu.
x 6 ks
Náhradní rozprašovací hlava Pro plechovky se sprejem

NÁHRADNÍ TRYSKA KRUHOVÁ, ČERVENÁ

Tři různé rozprašovací hlavy v kombinaci se speciálně kalibrovaným poměrem tlaků umožňují používat požadovanou postřikovací sílu.
x 6 ks
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Odstraňovač silikonu

ODSTRAŇOVAČ SILIKONU 1 L

Pro profesionální čištění a odmašťování před aplikací lepidla nebo nátěru
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
Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Odolné provedení
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.
Náhradní díly pro tento produkt:
Náhradní rozprašovací hlava Pro plechovky se sprejem

NÁHRADNÍ TRYSKA VĚJÍŘOVÁ, ČERNÁ

Tři různé rozprašovací hlavy v kombinaci se speciálně kalibrovaným poměrem tlaků umožňují používat požadovanou postřikovací sílu.
x 6 ks
Náhradní rozprašovací hlava Pro plechovky se sprejem

NÁHRADNÍ TRYSKA KRUHOVÁ, ČERVENÁ

Tři různé rozprašovací hlavy v kombinaci se speciálně kalibrovaným poměrem tlaků umožňují používat požadovanou postřikovací sílu.
x 6 ks