Odstraňovač hmyzu se speciálním pěnovým složením
Odstraňovač hmyzu, pěna
ODSTRAŇOVAČ HMYZU
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Účinná aktivní pěna s hlubokým účinkem odstraňuje i nejodolnější a nejzaschlejší hmyz rychle a bez poškození povrchu.
Ideální pro použití před každým mytím auta.
Snadné a rychlé použití
Ideální také pro předběžnou úpravu před čištěním v automyčce
Šetrný k materiálům, nenarušuje lak, chrom, plasty, pryž atd.
Nepoužívat na horké povrchy ani na přímém slunci. Chraňte před mrazem.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za poskytování této služby žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet. Viz technické údaje.
Datové listy(X)
Pro čištění čelních skel/oken, mřížek chladiče, nárazníků, světlometů, registračních značek atd., ovlivněných zbytky hmyzu.
- Rovnoměrně naneste pěnu na znečištěné povrchy (čelní sklo, světlomety, čelní panel bočních zrcátek).
- Nechte výrobek působit přibližně 5 minut. V případě potřeby otřete nečistoty vlhkým hadříkem nebo houbou.
- Poté povrch důkladně opláchněte čistou vodou. V případě potřeby umyjte vůz obvyklým způsobem nebo použijte automyčku.
- Nepoužívejte na horké povrchy ani na přímém slunci! Nenechávejte produkt zaschnout.
- Aby nedošlo k poškrábání, opláchněte povrch před vlastním ošetřením vodou od hrubých nečistot z provozu. Rovnoměrně nastříkejte neředěný produkt.
Obsah balení | 500 ml |
Hmotnost obsahu | 573 g |
Chemická báze | Aniontové tenzidy |
Barva | Bezbarvý |
Hodnota pH | 10 |
Hustota | 1,035 g/cm³ |
Podmínky pro hustotu | při 20°C |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | při 15°C až 25°C |
Neobsahuje AOX | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Biologicky odbouratelné | Ano |
Provedení | Plastová láhev |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!