Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Odstraňovač hmyzu se speciálním pěnovým složením

Odstraňovač hmyzu, pěna
ODSTRAŇOVAČ HMYZU

Obj. č. 0893470002

EAN 4062856622672

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Odstraňovač hmyzu se speciálním pěnovým složením

Obj. č. 0893470002
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
Pro rychlé a spolehlivé odstraňování zbytků hmyzu ze skleněných, chromovaných, barevných a plastových povrchů

Účinná aktivní pěna s hlubokým účinkem odstraňuje i nejodolnější a nejzaschlejší hmyz rychle a bez poškození povrchu.


Ideální pro použití před každým mytím auta.



Snadné a rychlé použití


Ideální také pro předběžnou úpravu před čištěním v automyčce



Šetrný k materiálům, nenarušuje lak, chrom, plasty, pryž atd.

Upozornění

Nepoužívat na horké povrchy ani na přímém slunci. Chraňte před mrazem.

Účel použití

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za poskytování této služby žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet. Viz technické údaje.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Bezpečnostní list

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro čištění čelních skel/oken, mřížek chladiče, nárazníků, světlometů, registračních značek atd., ovlivněných zbytky hmyzu.

Návod
  • Rovnoměrně naneste pěnu na znečištěné povrchy (čelní sklo, světlomety, čelní panel bočních zrcátek).

  • Nechte výrobek působit přibližně 5 minut. V případě potřeby otřete nečistoty vlhkým hadříkem nebo houbou.

  • Poté povrch důkladně opláchněte čistou vodou. V případě potřeby umyjte vůz obvyklým způsobem nebo použijte automyčku.

  • Nepoužívejte na horké povrchy ani na přímém slunci! Nenechávejte produkt zaschnout.

  • Aby nedošlo k poškrábání, opláchněte povrch před vlastním ošetřením vodou od hrubých nečistot z provozu. Rovnoměrně nastříkejte neředěný produkt.

Obsah balení

5 l

Hmotnost obsahu

5370 g

Chemická báze

Aniontové tenzidy

Barva

Bezbarvý

Hodnota pH

10

Hustota

1,035 g/cm³

Podmínky pro hustotu

při 20°C

Doba použitelnosti od data výroby

24 Měsíce

Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby

při 15°C až 25°C

Neobsahuje AOX

Ano

Neobsahuje silikon

Ano

Biologicky odbouratelné

Ano

Provedení

Kanystr

Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Velmi robustní ochranné rukavice odolné proti kapalinám, které spojuje optimální ochranu proti pořezání s ochranou proti chemikáliím
Rukavice pro domácnost
Rukavice pro domácnost
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Vysoce kvalitní rukavice na čištění z přírodního latexu odolné proti kapalinám
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Ochranné rukavice proti chemikáliím z chloroprenu a latexu
Ochranné rukavice proti chemikáliím z chloroprenu a latexu
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Bavlněné nopky na vnitřní straně
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Odolné provedení
Jednorázové rukavice, nitril
Jednorázové rukavice, nitril
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Jednorázové rukavice, pro práci s potravinami, odolné vůči kapalinám
Jednorázové nitrilové rukavice
Jednorázové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Unikátní vroubkovaná struktura pro optimální úchop
Jednorázové nitrilové rukavice Grip Comfort
Jednorázové nitrilové rukavice Grip Comfort
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Velmi robustní jednorázové rukavice s vynikajícím úchopem díky speciálním výstupkům a maximálnímu pohodlí při nošení díky vnitřním bavlněným nopkám
Jednorázové rukavice, nitril, extra silné, typ A
Jednorázové rukavice, nitril, extra silné, typ A
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace