Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Ochrana kokpitu

Ochrana kokpitu
ABSOBON OŠETŘ.KOKPITU RUČ.SPREJ 500

Obj. č. 08934731

EAN 4045989504107

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Ochrana kokpitu

Obj. č. 08934731
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
Přípravek pro péči o plasty v interiéru s ovocnou vůní

Kvalitní karnaubové vosky s jojobovým olejem zajišťují optimální péči


  • Produkt oživuje barvy a dává jim saténový lesk

  • Zachovává pružnost plastů. Zabraňuje vrzání a skřípání

  • Dobře udržovaný vzhled, vzhled nového vozu


Šetrný k materiálům


Nemá vliv na předem určené zlomy krytu airbagu (u spolujezdce).



Zajišťuje dlouhodobou ochranu proti povětrnostním vlivům


  • Chrání před stárnutím a zpomaluje křehnutí materiálu

  • Nezpůsobuje v interiéru barevné změny


Antistatický


Omezuje nutnost běžného stírání prachu



Neobsahuje žádné fosfáty ani organická rozpouštědla



Rychle se odděluje v odpadních vodách v souladu se standardizovaným německým ekologickým testem B 5105.



Biologická rozložitelnost> 95 %



Neobsahuje AOX ani silikon

Upozornění

Neobsahuje fosfáty ani organická rozpouštědla, bez AOX, biologicky rozložitelné > 95 %, hodnota pH: cca 5,5, bez silikonu

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Bezpečnostní list

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Doporučuje se povrch předem očistit přípravkem Active Clean. Přípravek nastříkejte na čistý a suchý hadřík a aplikujte na čištěné plochy. Chraňte před mrazem.

Chemická báze

Emulze vosku na vodní bázi

Pach/vůně

Ovocný

Barva

Béžová

Hodnota pH

5,7

Hustota

0,992 g/cm³

Doba použitelnosti od data výroby

24 Měsíce

Neobsahuje AOX

Ano

Neobsahuje silikon

Ano

Biologicky odbouratelné

Ano

Provedení

Sprej

Obsah balení

500 ml

Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Velmi robustní ochranné rukavice odolné proti kapalinám, které spojuje optimální ochranu proti pořezání s ochranou proti chemikáliím
Rukavice pro domácnost
Rukavice pro domácnost
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Vysoce kvalitní rukavice na čištění z přírodního latexu odolné proti kapalinám
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Ochranné rukavice proti chemikáliím z chloroprenu a latexu
Ochranné rukavice proti chemikáliím z chloroprenu a latexu
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Bavlněné nopky na vnitřní straně
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Odolné provedení
Jednorázové rukavice, nitril
Jednorázové rukavice, nitril
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Jednorázové rukavice, pro práci s potravinami, odolné vůči kapalinám
Jednorázové nitrilové rukavice
Jednorázové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Unikátní vroubkovaná struktura pro optimální úchop
Jednorázové nitrilové rukavice Grip Comfort
Jednorázové nitrilové rukavice Grip Comfort
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Velmi robustní jednorázové rukavice s vynikajícím úchopem díky speciálním výstupkům a maximálnímu pohodlí při nošení díky vnitřním bavlněným nopkám
Jednorázové rukavice, nitril, extra silné, typ A
Jednorázové rukavice, nitril, extra silné, typ A
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace