Čistič disků Premium
Čistič disků Premium
ČISTIČ NA RÁFKY PREMIUM 400ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Barevná změna signalizuje, že produkt účinkuje
Snadné čištění povrchu
Nižší přilnavost prachu z brzd díky ochranné vrstvě na disku.
Účinné přísady, bez obsahu kyselin
- Chrání povrch disku a šrouby kola
- Odstraňuje částečky nečistot i z prohlubní
- Jednoduché a šetrné použití
Vzduchem plněná nádobka
- Aplikace 360°: Možnost stříkání ve všech polohách
- Skvělý výsledek
Neobsahuje hořlavé ani škodlivé hnací plyny
Produkt se nemíchá s hnacím plynem
- Téměř dokonalé vyprázdnění nádobky
- Optimální ochrana produktu
Bezpečná konstrukce
- Netvoří výbušné výpary ani směsi se vzduchem
- Při správném použití nesnižuje účinek a nepoškozuje koalescenční odlučovače
Nestříkat na horké disky kol ani na přímém slunci, nenechávat zaschnout. Chraňte před mrazem.
Další informace naleznete v technických údajích.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.
Datové listy(X)
Kombinace aktivních činidel bez obsahu kyselin odstraňuje i nejvíce zatuhlé nečistoty jako pevně připečený brzdový prach, nečistoty ze silnice, zbytky oleje a gumy a povrchové částečky ze všech ocelových a litých disků kol.
Přípravek nastříkejte na celé disky kol v rovnoměrné vrstvě z malé vzdálenosti (cca 20 cm). Nechte asi 3–5 minut působit (podle stupně znečištění). Aktivní činidlo při působení získá červenou nebo fialovou barvu. Poté povrch důkladně opláchněte silným proudem vody nebo vysokotlakým čističem. V případě silně zatuhlých nečistot, na drsném povrchu nebo v rozích lze čisticí účinek zvýšit použitím ručního kartáče na disky kol Würth.
Obsah balení | 400 ml |
Hmotnost obsahu | 432 g |
Provedení | Sprej |
Chemická báze | Směs povrchově aktivních činidel a vybraných složitých sloučenin |
Pach/vůně | Charakteristický |
Barva | Zelenožlutá |
Hodnota pH / podmínky | 7,5 / Nezředěný |
Min. bod vzplanutí | 100 °C |
Hustota/podmínky | 1,08 g/cm³ / při 20°C |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Neobsahuje AOX | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Neobsahuje kyseliny fosforu | Ano |
Biologicky odbouratelné | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!