Vinylový přípravek pro péči o plasty
Čisticí prostředek na plasty, péče o vinyl
OŠETŘOVÁNÍ VINYLU 5 L
Obj. č. 089347705
EAN 4058794023268
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Účinně oživuje barvy a saténový lesk
- Ideální pro matné plastové díly
- Ošetřovaný vzhled, díly vypadají jako nové
Šetrný k materiálům
- Vhodný na všechny typy plastů a gumy
- Není agresivní k lakovaným, hliníkovým ani chromovým povrchům
Chrání povrch a uzavírá póry
- Plastové a gumové díly zůstávají stále jemné a funkční
- Chrání před stárnutím a zpomaluje křehnutí materiálu
- Odpuzuje vodu a nečistoty
- Dlouhodobá ochrana před povětrnostními vlivy
Obsahuje silikon
Neobsahuje AOX
Nepoužívejte na horké povrchy, na přímém slunci a na dezén pneumatik.
Pouze pro komerční použití – není k dispozici pro veřejnost! Veškeré informace v tomto datovém listu jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech. Právně závazné ujištění o určitých vlastnostech nebo vhodnosti pro určitý účel lze z něj odvodit pouze v omezené míře. Všichni uživatelé našich produktů jsou zodpovědní za kontrolu použitelnosti pro zamýšlený účel.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.
Datové listy(X)
Pro ochranu všech nelakovaných plastových a gumových dílů v interiéru a exteriéru vozidel, např. nárazníků, spojlerů, obkladů, motorového prostoru, vybavení kabiny, boků pneumatik apod.
Naneste na očištěný a uschlý povrch rovnoměrnou vrstvu vinylového přípravku pomocí čisté utěrky nebo houbičky. V případě potřeby otřete utěrkou.
Obsah balení | 5 l |
Provedení | Kanystr |
Pach/vůně | Aromatický |
Barva | Bezbarvý |
Chemická báze | Uhlovodík |
Hustota | 0,762 g/cm³ |
Min. bod vzplanutí | 32 °C |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Biologicky odbouratelné | Ano |
Neobsahuje AOX | Ano |
Neobsahuje silikon | Ne |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!