Vazelína WGF 130
Vazelína WGF 130
VAZELÍNA WGF 130 1000G
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Lithiem zmýdelněné mazivo s disulfidem molybdenu (MoS2)
- Tvoří celistvý kluzný film na provozních plochách pod vlastní tíhou maziva
- Výrazně zlepšuje podmínky při záběhu
- Zajišťuje další mazání při nouzovém chodu
- Snižuje tření a tím brání nadměrnému opotřebení
- Prodlužuje intervaly mezi mazáním
- Chrání proti korozi
- Odolává vodě
- Tepelná odolnost v rozsahu -30 až +130 °C, krátkodobě až +150°C
- Barva: Černá
- Konzistence dle normy NLGI: 2
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Vysoce kvalitní mazivo pro mazání válečkových a kluzných ložisek všech typů.
Očistěte a odmastěte mazací místa. Poté naneste mazivo v požadované tloušťce vrstvy.
Chemická báze | Lithium 12 hydroxystearan |
Základní olej | Minerální olej |
Barva | Černá |
Hustota | 1 g/cm³ |
Pach/vůně | Olej |
Min. bod skápnutí | 180 °C |
Min. teplotní podmínky | -30 °C |
Max. odolnost vůči teplotám | 130 °C |
Min. odolnost vůči teplotám | -30 °C |
Max. teplotní podmínky | 150 °C |
Max. krátkodobá odolnost vůči teplotám | 150 °C |
Kinematická viskozita základního oleje | 280 cSt |
Chování v přítomnosti vody | 1-90 |
Podmínky pro chování v přítomnosti vody | Podle normy DIN 51807-1 |
Třída NLGI | 2 |
Penetrace po prohnětení | 265 až 295 x 0,1 mm |
Podmínka pro penetraci po prohnětení | Podle normy DIN ISO 2137 |
Neobsahuje silikon | Ano |
Neobsahuje kyseliny | Ano |
Neobsahuje pryskyřice | Ano |
Neobsahuje AOX | Ano |
Odolné vůči | Voda |
Obsah balení | 1 l |
Hmotnost obsahu | 1000 g |
Doba použitelnosti od data výroby | 36 Měsíce |
Datové listy (1)
Certifikáty/ Dokumenty (0)