Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Vysokopevnostní prostředek na zajištění ložisek - DOS-POJIŠTĚNÍ LOŽISEK            50G Vysokopevnostní prostředek na zajištění ložisek - DOS-POJIŠTĚNÍ LOŽISEK            50G Vysokopevnostní prostředek na zajištění ložisek - DOS-POJIŠTĚNÍ LOŽISEK            50G Vysokopevnostní prostředek na zajištění ložisek - DOS-POJIŠTĚNÍ LOŽISEK            50G
Produktová videa ve službě youtube

Při prohlížení a přehrávání vložených videí na http://www.wuerth.czzařízení může poskytovatel youtube zaznamenat stránky, ke kterým přistupujete, a analyzovat vaše chování při procházení. Pokud obsah aktivujete, tj. souhlasíte s jeho zobrazením a přehráváním, uloží se do počítače soubor cookie, který zaznamená váš souhlas zadaný pomocí prohlížeče. Tento soubor cookie neukládá žádné osobní údaje.

Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů a na stránce o souborech cookie.

Případně můžete použít tento odkaz pro zobrazení videa na platformě poskytovatele: https://youtu.be/_S3mRrd51pQ

Vysokopevnostní prostředek na zajištění ložisek - DOS-POJIŠTĚNÍ LOŽISEK            50G - 1
Vysokopevnostní prostředek na zajištění ložisek - DOS-POJIŠTĚNÍ LOŽISEK            50G - 2
Vysokopevnostní prostředek na zajištění ložisek - DOS-POJIŠTĚNÍ LOŽISEK            50G - 3
Vysokopevnostní prostředek na zajištění ložisek - DOS-POJIŠTĚNÍ LOŽISEK            50G - 4

Vysokopevnostní prostředek na zajištění ložisek

Vysokopevnostní upevňovací směs na ložiska
DOS-POJIŠTĚNÍ LOŽISEK 50G

Obj. č. 0893603050

EAN 4045989344079

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vysokopevnostní prostředek na zajištění ložisek

Obj. č. 0893603050
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
Pro vysokopevnostní spoje dílů válcového tvaru vystavených velkou zátěží

Spolehlivé tvrdnutí při nízkých teplotách kolem 0 °C


Spolehlivý „pomocník“ i v zimě



Vysoká míra vykrývání mezer


Zcela vyplní rozsáhlé drsné povrchy



Schopnost vyplňovat spáry o šířce 0,15 mm


I extrémně velké odchylky jsou nákladově efektivní pro nápravu.



Brání korozi vznikající v důsledku tření


Ložiska se nezadřou.



Odolné široké škále zásad, plynů, rozpouštědel, olejů a paliv



Bez obsahu silikonu, rozpouštědel a oleje



Systém DOS:


  • Praktické použití jednou rukou díky důmyslnému otočnému zámku

Jedna ruka zůstává vždy volná.


  • Plynule nastavitelný dávkovací systém

Dávkování je možné přizpůsobit konkrétní aplikaci – udržení spotřeby a nákladů na minimu.


  • Žádné zbytky materiálu v dávkovacím hrdle

Optimalizace nákladů díky vyprazdňování prakticky beze zbytku

Upozornění

Následující plasty mohou být v případě delšího působení produktu negativně ovlivněny: ABS, celuloid, polystyren, polykarbonát (Macrolon), PMMA (plexisklo), polysulfon, SAN (luran, Tyril), Vinidur, vulkánfíbr a lakované povrchy. Vždy doporučujeme, abyste prováděli svoje vlastní testy.

  • Registrace NSF, třída S5, upevňovací směs na ložiska

  • Testy NSF podle normy NSF/ANSI 61 pro použití s technickou a pitnou vodou až do +82 °C

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, za tuto službu neneseme žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.


Dodržujte údaje uvedené v technických specifikacích!

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Bezpečnostní list

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro vysokopevnostní zajištění válcových spojených součástí, jako jsou pouzdra v dodaném stavu, kuličková ložiska, olejem napuštěný spékaný bronz, ozubená kola, šrouby a spojení hřídel – náboj, které jsou vystaveny vysokým zatížením.


Tato upevňovací směs na ložiska je určena pro použití v automobilech a nákladních vozidlech, při obrábění kovů a výrobě nástrojů, při stavbě lodí, ve strojírenství a při výrobě motorů, při výrobě elektrických a elektronických zařízení, v potravinářském, nápojovém, farmaceutickém a papírenském průmyslu atd.

Návod

Tento kapalný plast vytvrzuje při kontaktu s kovem bez přítomnosti kyslíku. Styčné plochy musí být suché a zbavené prachu a mastnoty. Lepené plochy dostatečně navlhčete a ihned je spojte.


Další informace naleznete v technických údajích.

Hmotnost obsahu

50 g

Chemická báze

Ester kyseliny metaakrylové

Barva

Zelená

Hustota/podmínky

1,07 g/cm³ / podle normy DIN EN ISO 2811-1

Vhodné pro max. závit

M12

Max. plnivost mezery

0,15 mm

Min./max. viskozita / podmínky

100-200 mPas / při 25°C, Brookfield RVT, vřeteno 2/20ot./min

Podmínky pro úplné vytuhnutí/vytvrzení

Vyloučení kyslíku a kontaktu s kovem (ionty mědi nebo železa)

Min./max. počáteční pevnost

5-10 min

Min./max. funkční pevnost

30-40 min

Min./max. konečná pevnost

3 h-6 h

Min./max. teplota zpracování

5 až 35 °C

Min./max. teplotní podmínky

-55 až 150 °C

Min. bod vzplanutí

90 °C

Min. postupový točivý moment

35 Nm

Podmínky pro postupový točivý moment

DIN EN 15865

Doba použitelnosti od data výroby / podmínky

18 Měsíce / Pokojová teplota

Neobsahuje rozpouštědla

Ano

Neobsahuje silikon

Ano

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Čisticí utěrka Tex-Rein

UTĚRKY TEX-REIN 27X38CM 150 KS BAL.

Extra jemná čisticí utěrka pro prostory citlivé na prach a cupaninu
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
Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Velmi robustní ochranné rukavice odolné proti kapalinám, které spojuje optimální ochranu proti pořezání s ochranou proti chemikáliím
Rukavice pro domácnost
Rukavice pro domácnost
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Vysoce kvalitní rukavice na čištění z přírodního latexu odolné proti kapalinám
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Ochranné rukavice proti chemikáliím z chloroprenu a latexu
Ochranné rukavice proti chemikáliím z chloroprenu a latexu
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Bavlněné nopky na vnitřní straně
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Odolné provedení
Jednorázové rukavice, nitril
Jednorázové rukavice, nitril
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Jednorázové rukavice, pro práci s potravinami, odolné vůči kapalinám
Jednorázové nitrilové rukavice
Jednorázové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Unikátní vroubkovaná struktura pro optimální úchop
Jednorázové nitrilové rukavice Grip Comfort
Jednorázové nitrilové rukavice Grip Comfort
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Velmi robustní jednorázové rukavice s vynikajícím úchopem díky speciálním výstupkům a maximálnímu pohodlí při nošení díky vnitřním bavlněným nopkám
Jednorázové rukavice, nitril, extra silné, typ A
Jednorázové rukavice, nitril, extra silné, typ A
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace