Kontaktní sprej OS
Kontaktní sprej OS
OCHRANA KONTAKTŮ PROTI OXIDACI 200ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Antikorozní materiál
Dlouhodobá ochrana proti korozi pro nové kontakty, spínače a elektromechanické součásti pohonů
Vynikající mazivo pro přesné součásti
Odstraňuje prach, pryskyřice, olej a kovový otěr
Neobsahuje kyseliny, nepryskyřičnatí
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a různým skladovacím a provozním podmínkám neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za poskytování této služby žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Obsah balení | 200 ml |
Barva | 0 - nehodí se |
Chemická báze | Alifatické uhlovodíky |
Pach/vůně | Charakteristický |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Hustota | 0.767 g/cm³ |
Podmínky pro hustotu | při 20°C |
Neobsahuje AOX | Ano |
Datové listy(X)