Antibakteriální čistič klimatizací Quick Fresh Active Plus
Čistič klimatizací vozidel Quick Fresh Active Plus
QUICKFRESH ACTIVE PLUS-100ML

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Spolehlivý v boji proti nepříjemným pachům způsobeným bakteriemi ve vzduchových potrubích klimatizačních jednotek a v interiérech vozidel
- Ionty stříbra díky antibakteriálnímu účinku zabraňují zápachu v budoucnu
Před použitím, především na světlých površích, je nutné nejdříve vyzkoušet.
Při používání biocidních přípravků si počínejte opatrně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, za tuto službu neneseme žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a
dále produkty vyvíjet.
- Antibakteriální účinek díky iontům stříbra
- Dlouhotrvající svěží vůně
- Není nutná pracná demontáž výparníku a vnitřku
- Není nutný další návod k použití
- Účinnost potvrzena nezávisle
- Snadné použití
- Bojuje s nepříjemnými pachy s absorbéry zápachu
Během aplikace nesmí být ve vozidle žádné osoby. Během aplikace musí být všechna elektronická zařízení vypnuta. Zabraňte styku se zdroji vznícení. Po použití nechte vozidlo několik minut důkladně vyvětrat. Bezprostředně po aplikaci uvnitř vozidla nekuřte. Během jedné aplikace použijte vždy jen jednu nádobku.
1. Vypněte klimatizaci a zapněte cirkulaci vzduchu
2. Nastavte ventilaci na maximum a nastavte pro interiér nízkou teplotu
3. Před použitím řádně protřepejte
4. Umístěte nádobku do oblasti pro nohy nebo na zadní střední panel a aktivujte hlavu spreje. Během aplikace (přibl. 2-3 minuty) nechte dveře a okna zavřené. Ujistěte se, že částice vycházející ze spreje (90-150 cm) nedosahují na ovládací prvky osvětlení a střešního okna, displej, rádio, navigaci atd.
5. Přebytečný přípravek ihned odstraňte vlhkým hadříkem
6. Po aplikaci nechte vozidlo dobře vyvětrat
Věnujte pozornost informacím o produktu!
Chemická báze | Voda a etanol |
Obsah balení | 100 ml |
Hmotnost obsahu | 77 g |
Pach/vůně | Citrón |
Barva | Transparentní |
Hustota | 0.77 g/cm³ |
Hodnota pH | 7 |
Min. bod vzplanutí | -42 °C |
Biologicky odbouratelné | Ano |
Neobsahuje AOX | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Datové listy(X)